5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径M14×1.25 水分(%)(wt)0.003 酸分(%)(wt)0.0001 危険物の類別非危険物 純度(%)(wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。バルブ付で機器から外す際のホースの跳ね返りを対策できます。
用途R410A/R32用 長さ(mm)約920 接続口径5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5 材質(ホース)NBR 材質(バルブ)黄銅 ホース長さ(mm)約920
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンオイル モノタロウ 動画あり
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL ねじサイズM14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用 使用冷媒R410A、R32 接続口径(チャージホース)5/16フレア ホース長さ(mm)約920 圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側) 連成計(MPa)-1~3.8(低圧側) ゲージ径(Φmm)80 付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 材質(ホース)NBR 外寸(幅W×高さH)(mm)120×230 取付ねじ1/8NPT 接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5
1セット
9,498 税込10,448
欠品中

冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用 接続口径5/16フレア 長さ(cm)約92 常用圧力(MPa)5.5 材質(ホース)NBR
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)