カテゴリ
- 安全保護具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(33,463)
- 三菱ふそう(13,916)
- 工進(5,536)
- 雅(2,417)
- RS PRO(2,238)
- メディアカバーマーケット(2,143)
- ERECTA(エレクター)(1,864)
- MAZDA(マツダ)(1,795)
- トヨタ(1,693)
- タンガロイ(1,387)
- NORGREN(1,379)
- ミツビシ(1,327)
- brembo(1,247)
- Panasonic(パナソニック)(1,218)
- ニッサン(1,170)
- SMC(912)
- 日野自動車(873)
- サンコー(三甲)(811)
- tantore(720)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- 名入れ(4)
「re」の検索結果
特価

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
(1326件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(18L)当日出荷から翌日出荷濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
再生樹脂パレット
(28件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)18タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ
¥3,298~税込¥3,628~1本ほか当日出荷飛ばされにくく大人気!「穴あきコーン」がモノタロウブランドで新登場! 品質はそのままで、モノタロウブランドになりお買い得です! コーンの穴が風を受け流し、強風でも倒れにくいです。 ウェイト一体型なのでそのまま使用できます。(別売りのウェイトも使用可能です。内径310mm以上要) 上部開口部に切り欠き加工済み。 差し込みタイプの警告灯の仕様が可能です。(差し込み幅40mmまで) 水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。 中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。 従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。 柔軟性に優れているので車やトラックで踏んでも割れにくい素材です。用途工事やイベント、区画整理に仕様ウェイト一体型材質PVC幅(mm)360色レッド×ホワイト(高輝度反射)高さ(mm)700質量(g)3100内径(Φmm)差込口:40差込口カットありデザインライン入り
フェンス グリーンリーフ仕様
(53件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷取り付け簡単な樹脂製のグリーンフェンスです。土台の茎部分が太くてしっかりしているので型崩れしにくい形状です。用途ベランダやフェンス等の目隠しに。付属品ケーブルタイ(緑)200mm×10本材質(葉)ポリエステル/(茎)プラスチック色濃いグリーン質量(g)約950長さ(m)約2幅(m)約1
防汚シートカバー 後部座席用
(144件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷このカバーは後部座席専用のリア用シートカバーです。撥水・防汚加工を施しています。 ゴム入りなので簡単に取付が可能で大変便利です。また汎用品なので様々な形状のシートに取り付け可能です。用途リアシート用のシートカバー仕様後部座席用材質ポリエステル(PVC加工)寸法(mm)1250(紐がついている箇所間の長さ)×1500色黒販売区分業務用
マルチウエイト 屋外用
(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷幅(mm)200質量(kg)本体:0.283、満水時:10色アーミーグリーン高さ(mm)300奥行(mm)200適合ポール径(Φmm)15~55
ネジ山修正器
(62件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。用途傷んだネジ山の修正材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)刃角(°)55硬度HRC62材質(刃)高炭素鋼
再生樹脂パレット 長方形タイプ
(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)19.5タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
ラッカースプレー 高機能
(420件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(300mL)当日出荷特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
安全反射ベスト
(69件のレビュー)¥599税込¥6591着当日出荷50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【<名入れできます!>70mm幅タイプに!名入れはこちら】用途夜間の警備や作業、歩行に。材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルサイズフリーテープ幅(mm)50(反射テープ)着丈(cm)約55適応胴囲(cm)約130まで
スリッパ 抗菌
(43件のレビュー)¥599~税込¥659~1足ほか当日出荷シンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。 。 【<名入れできます!>5足から!1段名入れはこちら】 。 【<名入れできます!>5足から!2段名入れはこちら】用途屋内用として材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前閉じタイプ靴タイプスリッパ
スリッパ 抗菌 前あき
(71件のレビュー)¥549税込¥6041足当日出荷前あきタイプの塩化ビニール素材でかかとに厚みのある屋内用スリッパです。 前あきなので通気性抜群 。 【<名入れできます!>5足から!1段名入れはこちら】 。 【<名入れできます!>5足から!2段名入れはこちら】用途屋内用材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前開きタイプサイズ(cm)約26.5適合サイズ(cm)23.0~25.5底寸法(mm)約26.5靴タイプスリッパ
食品機械用シリコンスプレー NSF H1
(8件のレビュー)¥719税込¥7911本(500mL)当日出荷食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量35.7g
安全反射ベスト 幅広反射
(38件のレビュー)¥569~税込¥626~1着当日出荷幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!背中への名入れはこちら】 。 【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!タスキ部片側への名入れはこちら】 。 【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!タスキ部両側への名入れはこちら】 。 【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!背中とタスキ部への名入れはこちら】用途夜間の警備や作業、歩行に。材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルサイズフリーテープ幅(mm)70(反射テープ)着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130まで
マーカーランプ LED12 24V車専用
(46件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12販売区分業務用
墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ
(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。 ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。 ★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m色ネイビーブルー質量(g)約2260タイプ3ツ打ベルト幅(mm)45規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合フックNo.57Fランヤード(有効長)(mm)1700ランヤード(直径)(Φmm)10適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)材質(ランヤード)ナイロンショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
バイク用テールボックス 52L
(46件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。 バックレストも標準で装備しています。52Lサイズでフルフェイスやヘルメットが2個入ります。またレインコート、手袋の収納に大変便利です。 リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。用途バイク用。荷物の収納に。付属品キー2個質量(kg)4.3タイプ固定式外形寸法(mm)600×470×320容量(L)52最大積載量(kg)5販売区分業務用
テールボックス バイク用
(276件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。 バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。 リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。用途バイク用。荷物の収納に。付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm質量(kg)2.7タイプ固定式外形寸法(mm)410×400×300容量(L)30最大積載量(kg)3販売区分業務用
人工芝 ロール巻 リアルタイプECO
(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(10m)当日出荷しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。 製品の芝部分に20%の再生原料を使用した環境に配慮された商品です。用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり材質PP+PE厚さ(mm)35長さ(m)10打込本数約14700本/m2幅(m)1販売区分業務用
ドライブレコダーステッカー リフレクター付
(6件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷従来品と比べ、セパレーターが真ん中で別れるようになり、はがしやすくなりました。 後方のヘッドライトで光るリフレクター付き。 車の後部に貼ることで後方車への警戒に。用途後続車の危険運転の抑止効果に仕様反射シート基材110μ PP+PVC寸法(幅W×高さH)(mm)105×47粘着剤アクリル系粘着剤販売区分業務用
LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE
(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)用途バックに色ホワイトタイプT16電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ販売区分業務用
LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度
(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(2個)当日出荷世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)種別シングル色ホワイトタイプS25電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ販売区分業務用
【名入れ】安全反射ベスト 背名入れ
¥17,980~税込¥19,778~1セット(10着)ほか13日以内出荷幅広の70mm幅の反射テープが付いた視認性の高い安全ベストです。 【名入れ加工】対応商品です。 背面部に名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 商品のロットによっては反射材のつなぎ目の上に印刷される場合があります。予めご了承ください。(※画像参照) 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【タスキ部片側への名入れは!安全反射ベスト たすき名入れ(片胸)】 。 【タスキ部両側への名入れは!安全反射ベスト たすき名入れ(両胸)】 。 【背中&タスキ部両側への名入れは!安全反射ベスト 背+たすき名入れ】用途工場内や夜間作業など仕様背面1か所名入れ材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)サイズフリーテープ地色イエロー着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130まで色(本体)ブラックサービス分類名入れ
【名入れ】安全反射ベスト 背+たすき名入れ
¥36,980~税込¥40,678~1セット(10着)ほか13日以内出荷幅広の70mm幅の反射テープが付いた視認性の高い安全ベストです。 【名入れ加工】対応商品です。 背面部と胸側タスキ部左右両側に名入れ加工致します。 背面部とタスキ部(両側共通)には異なった内容の文字を印刷できます。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 商品のロットによっては反射材のつなぎ目の上に印刷される場合があります。予めご了承ください。(※画像参照) 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【背中への名入れは!安全反射ベスト 背名入れ】用途工場内や夜間作業など仕様背面とタスキ部両側3か所名入れ材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)サイズフリーテープ地色イエロー着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130まで色(本体)ブラックサービス分類名入れ
【名入れ】安全反射ベスト たすき名入れ(片胸)
¥17,980~税込¥19,778~1セット(10着)ほか13日以内出荷幅広の70mm幅の反射テープが付いた視認性の高い安全ベストです。 【名入れ加工】対応商品です。 胸側タスキ部左右どちらか片側に名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 商品のロットによっては反射材のつなぎ目の上に印刷される場合があります。予めご了承ください。(※画像参照) 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【タスキ部両側への名入れは!安全反射ベスト たすき名入れ(両胸)】用途工場内や夜間作業など仕様タスキ部片側1か所名入れ材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)サイズフリーテープ地色イエロー着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130まで色(本体)ブラックサービス分類名入れ
【名入れ】安全反射ベスト たすき名入れ(両胸)
¥25,980~税込¥28,578~1セット(10着)ほか13日以内出荷幅広の70mm幅の反射テープが付いた視認性の高い安全ベストです。 【名入れ加工】対応商品です。 胸側タスキ部左右両側に同じ内容の名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 商品のロットによっては反射材のつなぎ目の上に印刷される場合があります。予めご了承ください。(※画像参照) 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【タスキ部片側への名入れは!安全反射ベスト たすき名入れ(片胸)】用途工場内や夜間作業など仕様タスキ部両側2か所名入れ材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)サイズフリーテープ地色イエロー着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130まで色(本体)ブラックサービス分類名入れ