カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(227)
  • MAZDA(マツダ)(184)
  • ERECTA(エレクター)(176)
  • ホンダ(77)
  • マキテック(71)
  • IKO(日本トムソン)(60)
  • 日野自動車(52)
  • 岩田製作所(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • KITO(キトー)(34)
  • コンサス(34)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • TRUSCO(30)
  • OSG(オーエスジー)(26)
  • イトーキ(25)
  • 松吉医科器械(20)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • 扶桑金属工業(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s121」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックスクレーパーセット モノタロウ

    プラスチックスクレーパーセット

    モノタロウ(45件のレビュー)
    799税込879
    1セット(4本)
    当日出荷
    ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
    用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
  • 熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ

    熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

    モノタロウ(42件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
    用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
  • レバーシャー 切断カッター モノタロウ

    レバーシャー 切断カッター

    モノタロウ(49件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
    用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200販売区分業務用
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8681件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1141件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用