カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 物流用品(2)
- 手袋(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(713)
- コガネイ(283)
- 大阪魂(189)
- KITO(キトー)(168)
- TRUSCO(159)
- ParkerTAIYO(155)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- ノーブランド(133)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(130)
- ニッセイ(118)
- SMT(南海精工所)(113)
- 岩田製作所(112)
- 椿本チエイン(103)
- 三菱マテリアル(87)
- ナリカ(87)
- 三菱電機(84)
- CKD(83)
- AHS(83)
- ネグロス電工(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s40」の検索結果
特価

泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り
(100件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(4kg)当日出荷殺菌剤配合の薬用ハンドソープ 洗浄と同時に殺菌・消毒ができます 人肌と同じ弱酸性でやさしい シトラスの香り用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
自在ユニオン継手 PVC
(28件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷施工が簡単で確実に取り付けできます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
パーツストッカー
(109件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷細部まで使いやすさにトコトン拘った これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。 用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能! 底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい! 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。 ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。用途工具等の収納、釣具等の持運びに材質ポリプロピレン高さ(mm)78質量(g)900奥行(mm)290仕切板15仕切数(個)(最大)18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60仕切りあり収納量(最大)8kg外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78積層段数7段まで外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
PVCボタンチューブ
(23件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVC色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
F型パワークランプ 深型
(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
のり付研磨紙ロール
(23件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(40m)当日出荷のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。砥材シリコンカーバイド基材Cw接着剤R/R
作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)
(476件のレビュー)¥679税込¥7471袋(12双)当日出荷低価格で吸汗性があります。用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。材質綿100%(40綿 スムース編)厚さ(mm)0.5色白入数(双)12機能吸汗性左右区別左右ナシ指マチマチナシ
油圧作動油 ハイドロリックオイル
(69件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1缶(4L)ほか当日出荷耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
(365件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(1L)当日出荷始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル半合成油危険物の性状非水溶性
作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチあり)
(61件のレビュー)¥959税込¥1,0551袋(12双)当日出荷低価格で吸汗性があります。用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。材質綿100%(40綿 スムース編)色白入数(双)12機能吸汗性左右区別左右ナシ指マチマチアリ
タービンオイル
(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(1L)ほか当日出荷酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
カットスコッチコーン
(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(20本)当日出荷材質低密度ポリエチレン(LDPE)高さ(mm)約680種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
エンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SQ相当品
(4件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781缶(20L)当日出荷エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。SQグレード相当です。 全合成油ベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合 高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ! 一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。 しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、 エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。 ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、 エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。 エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。 ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。用途4輪ハイブリッドカー ガソリンエンジン専用仕様SQ(相当)成分石油系炭化水素、潤滑油添加剤、粘度調整剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物、流動点降下剤容量(L)20引火点(℃)238密度(g/cm3)0.85流動点(℃)<-20.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)42(40℃)、8.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISQ(相当)SAE0W-20ベースオイル全合成油+PAO+エステル+モリブデン危険物の性状非水溶性