カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 作業工具(16)
- メカニカル部品(13)
- 物流用品(9)
- 保管用品(7)
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(3)
- 機構部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(3,596)
- ホンダ(3,402)
- BIGM(丸山製作所)(2,828)
- MAZDA(マツダ)(2,771)
- KITO(キトー)(1,666)
- 大阪魂(975)
- 理研計器(817)
- NAKANO(502)
- TRUSCO(481)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(479)
- サンエス(476)
- 日野自動車(451)
- ニッサン(391)
- エスコ(355)
- SUS(エスユーエス)(323)
- オカムラ(岡村製作所)(316)
- 雅(315)
- 三菱ふそう(308)
- オザック精工(299)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s6」の検索結果

ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付
(86件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー
カウンターシンク TiNコート
(17件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
バイメタルホールソー ストレートシャンク
(108件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
軽量ラック 150kg
(204件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
マグネットシート 大判
(48件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。仕様等方性色白タイプつやなし(マットタイプ)商品タイプ大判
永磁ホルダ
(38件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ
(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ
(26件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
(42件のレビュー)¥899税込¥9891袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
F型パワークランプ 深型
(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ
(9件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(17件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付
(20件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー
スコップ 雪用
(68件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷先端部分にステンレスを使用し、強度・耐久性があるスコップです。グリップがあるので握り安く樹脂製なので軽くて作業もしやすくなっています。用途除雪など材質(皿)PP、(柄)スチール、(クリップ)PP、(ブレード)ステンレス全長(mm)1400色(皿)オレンジ、(柄、クリップ)黒、(ブレード)シルバータイプスタンダード刃長(mm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(皿)355×395×48刃先幅寸法(mm)355
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(13件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(13件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
軽中量ラック 200kg 単体 高さ1800mm
(36件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4色ホワイトグレー高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
ローラーチェーン ステンレス製
(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷一般的に使用されているチェーンです用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ピン形式クリップ形材質(クリップ)SUS301チェーン長(m)3販売区分業務用
真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー
(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)
(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)
(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(16件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(10件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)
(14件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め
(12件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180ソケットorプラグソケット使用流体アルカリ、塩水等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)
(6件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー
(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180ソケットorプラグプラグ使用流体アルカリ、塩水等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(4件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ
(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当JIS等級P0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
ワゴン ステンレス製
(8件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202奥行(mm)400間口(mm)600段数天地2段積載荷重(kg)60/段全高(mm)800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800使用車輪(Φmm)75