充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm
(1件のレビュー)当日出荷
USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属)
強/中/弱の3段階照射で便利
遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利
ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き
充電インジケーター付き
用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600光束(Lm)800明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)取扱説明書(1.0MB)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~60点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60