「sk-5」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。
省スペースに大量収納できます。
用途CD、DVD保管用
収容数DVD・CD1枚
材質ポリプロピレン
寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130
色ホワイト
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
シンプルで機能的な入門用モデルです。
軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。
扱いやすい840gの軽量タイプ。
果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。
簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)1800~3000(5段階調節)
材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ
質量(g)約840
刃長(mm)約60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
1本
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)約1.5
穴径(Φmm)25.4
材質SK85(SK5)
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)20
材質(本体)SK5
切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)超硬
スリット有
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
外径(Φmm)255
刃数(p)3
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)約1.5
材質SK85(SK5)
1枚
¥589
税込¥648
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。
全長(mm)200
材質スチール(本体)、SK5(刃)
質量(g)280
切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0
加工可能硬度~HRC35
適合切断材線材
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。
用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし
材質(刃)SK5/POM(ポリアセタール)
刃幅(mm)39
全長(mm)110
付属品金属刃×2枚(本体収納分)
色黄+黒
材質(本体)ABS+TPR
刃長(mm)7(装着時)
刃厚(mm)0.5
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。
芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160
質量(g)360
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断!
またラチェット機構により楽々カットできます。
ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。
切断能力(Φmm)45(最大)
材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR
全長(mm)225
質量(g)410
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
樹脂モールのコーナーカットが可能!!
4段階の角度調整可能です。
(90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能
材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金
幅(mm)約102
全長(mm)約222
質量(g)410
全高(mm)約60
角度調整範囲90、75、60、45°
刃渡り(mm)70
最大開口径(mm)55
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途スクレーパー コンパクト用の替刃
刃幅(mm)39
刃長(mm)7(装着時)
刃厚(mm)0.5
刃幅25mmの標準タイプ
用途特大カッター各社共通の替刃
刃幅(mm)25
刃厚(mm)0.7
材質SK-5
刃長(mm)125
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。
価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。
純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。
材質炭素鋼SK5
厚さ(mm)1.8
全長(mm)310
質量(g)132
刃長(mm)161
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
貼付けウエイトの切断に最適です。
カッター刃の受け部がフラットなので切り口もキレイに切れます。
全長(mm)220
質量(g)350
刃長(mm)55
材質(グリップ)PVC
材質(ブレード)SK5
切断幅(mm)55(最大)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フレームが邪魔にならずに切りやすい。
刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調節することができます。
用途一般金属・鋼管・鋳鉄・非鉄金属用
質量(g)102
山数24
刃厚(mm)0.62
ハンドル長さ(mm)130
材質(刃)炭素工具鋼(SK5)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
シールパッキンなどで止めてあるオイルパンを取り外す時に便利です。
オイルパンのボルトを外した後、本製品の刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
材質SK-5
幅(mm)70
厚さ(mm)16
奥行(mm)24
刃幅(mm)47
刃厚(mm)1.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合MV-45
材質炭素工具鋼(SK5)
1枚
¥949
税込¥1,044
当日出荷
関連キーワード