カテゴリ
- 測定用品(5)
- 物流用品(2)
- 機構部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- メディアカバーマーケット(891)
- 黒田精工(740)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(564)
- KITO(キトー)(315)
- RG(レーシングギア)(272)
- ハンマーキャスター(263)
- DAYTONA(デイトナ)(241)
- Gクラフト(239)
- BIGM(丸山製作所)(203)
- 共立(202)
- ネグロス電工(190)
- 工進(169)
- フエニックス・コンタクト(158)
- TOTO(156)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(144)
- ダイヤトレンド(143)
- JAPANNEXT(143)
- ノーブランド(142)
- MAD MAX(マッドマックス)(142)
- ブランドをもっと見る
「sr」の検索結果
特価

酸化銀ボタン電池 SR44
(137件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪
(83件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。材質(車輪)天然ゴムタイプ静音タイプブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(ハンドル)スチール特性軽量材質(荷台)プラスチック
スライドレール 三段引
(116件のレビュー)¥639~税込¥703~1セット当日出荷引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)種類スライド形段数3表面処理ユニクロメッキ
デジタル温度計 表面温度用
(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。用途電子部品などの表面温度測定に。質量(g)約22外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)測定範囲(℃)-40~95コード長さ(m)約1.5精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)温度測定範囲(℃)-40~95精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約2
スケールルーペ LEDライト付
(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。用途部品検品、印刷物確認等質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯
デジタルダイヤルゲージ
(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定全長(mm)120質量(g)110測定範囲(mm)12.7電源酸化銀ボタン電池 SR44外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)
デジタルダイヤルゲージ 0.001mm
(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷使いやすさを重視し、必要な機能を絞り低価格を実現。 液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。用途比較測定や、曲がりや偏心などの確認に。全長(mm)120質量(g)110測定範囲(mm)0~12.7電源SR44ボタン電池(別売り)外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03最小表示(mm)0.001ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平&耳金付き
デジタル外側マイクロメータ ミニ
(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷手のひらサイズの簡易外側マイクロメーターです。ゼロセット機能付き。用途小さい物の連続測定に。材質樹脂幅(mm)約60全長(mm)約111測定範囲(mm)0~12.7電源SR44電池(別売り)器差(mm)±0.1最小表示(mm)0.01