カテゴリ
- 測定用品(5)
- 空圧工具(5)
- 機構部品(3)
- 物流用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(2,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,759)
- メディアカバーマーケット(842)
- 黒田精工(740)
- ホンダ(740)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(738)
- Panasonic(パナソニック)(649)
- BOURNS(430)
- 三菱ふそう(383)
- KITO(キトー)(328)
- ハンマーキャスター(277)
- RG(レーシングギア)(274)
- KEMET(269)
- ジーエルサイエンス(265)
- OSRAM(オスラム)(257)
- Merck(メルクミリポア)(243)
- DAYTONA(デイトナ)(242)
- Gクラフト(240)
- AMPHENOL(219)
- ブランドをもっと見る
「sr」の検索結果
特価

酸化銀ボタン電池 SR44
(135件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
サイレンサ 樹脂製
(39件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R販売区分業務用
台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪
(82件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。材質(車輪)天然ゴムタイプ静音タイプブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(ハンドル)スチール特性軽量材質(荷台)プラスチック
スライドレール 三段引
(116件のレビュー)¥639~税込¥703~1セット当日出荷引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。種類スライド形段数3セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)表面処理ユニクロメッキ
クランプレバー オネジ
(16件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷用途機械組み立て部品など形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)鉄取付部おねじ販売区分業務用
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ
(179件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。全長(mm)230販売区分業務用
デジタル温度計 表面温度用
(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。用途電子部品などの表面温度測定に。質量(g)約22外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)測定範囲(℃)-40~95コード長さ(m)約1.5精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)温度測定範囲(℃)-40~95精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約2
エアーチッパー グリップハンドル付
¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。用途錆び落とし、塗料落とし無負荷打撃数(min-1)3000適合適合シャンク径12.6Φmm丸型ストローク(mm)58全長(mm)257質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約 0.21空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5適合径(Φmm)12.6販売区分業務用
バルブラッパー (タコ棒) セット
(47件のレビュー)¥739税込¥8131セット(2本)当日出荷バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。用途バルブすり合わせに。適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16全長(mm)(大)225、(小)205販売区分業務用
オーバートルク防止インパクトアダプタ
(24件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷過度の締め付けを防ぐのに最適です。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。 本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。用途ホイールナット専用材質CR-MO(クロームモリブデン鋼)全長(mm)100外径(Φmm)29.5販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
スケールルーペ LEDライト付
(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯
デジタルダイヤルゲージ
(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)12.7全長(mm)120質量(g)110電源酸化銀ボタン電池 SR44外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)
デジタル外側マイクロメータ ミニ
(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷手のひらサイズの簡易外側マイクロメーターです。ゼロセット機能付き。用途小さい物の連続測定に。測定範囲(mm)0~12.7最小表示(mm)0.01材質樹脂幅(mm)約60全長(mm)約111電源SR44電池(別売り)器差(mm)±0.1
デジタルダイヤルゲージ 0.001mm
(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷使いやすさを重視し、必要な機能を絞り低価格を実現。 液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。用途比較測定や、曲がりや偏心などの確認に。最小表示(mm)0.001測定範囲(mm)0~12.7全長(mm)120質量(g)110電源SR44ボタン電池(別売り)外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平&耳金付き
フラットチゼル 幅30mm エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
¥1,498税込¥1,6481本当日出荷エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440幅(mm)30寸法(mm)12.6X250質量(g)364タイプフラットチゼルシャンク形状丸型販売区分業務用
ポイントチゼル エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440寸法(mm)12.6X250質量(g)332シャンク形状丸型販売区分業務用
部品 エアーチッパー グリップハンドル付用スプリング
¥899税込¥9891個当日出荷モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。用途交換用スプリング適合MOSR販売区分業務用
フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440幅(mm)20寸法(mm)12.6X250質量(g)340タイプフラットチゼルシャンク形状丸型販売区分業務用