カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • NAKANO(6,625)
  • MAZDA(マツダ)(4,519)
  • トヨタ(3,291)
  • 東京発条製作所(3,110)
  • 日野自動車(2,900)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,563)
  • ミツビシ(1,874)
  • ホンダ(1,805)
  • スズキ(1,709)
  • いすゞ自動車(1,166)
  • ニッサン(1,142)
  • スバル(1,057)
  • BIGM(丸山製作所)(1,004)
  • Kawasaki(938)
  • エスコ(818)
  • 三菱ふそう(592)
  • 大阪魂(379)
  • UDトラックス(365)
  • PISCO(ピスコ)(312)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「supuringu」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング ロッド外径10mm モノタロウガススプリング ロッド外径10mmモノタロウ(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色チェックバルブなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
ガススプリング ロッド外径12.5mm モノタロウガススプリング ロッド外径12.5mmモノタロウ(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色チェックバルブなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンディークランプ モノタロウハンディークランプモノタロウ(47件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン+ガラス繊維材質ナイロン+ガラス繊維高さH(mm)23
スプリングバランサー モノタロウスプリングバランサーモノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に質量(g)460本体寸法(mm)146×100ストローク(m)1.4ロープ径(Φmm)2.5容量範囲(kg)0.6~1.5取扱説明書(0.6MB)
ガススプリング用 取付金具 No.11 モノタロウガススプリング用 取付金具 No.11モノタロウ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途ガススプリング取り付け用適合本体ガススプリング用材質亜鉛合金
ガススプリング用 取付金具 No.12 モノタロウガススプリング用 取付金具 No.12モノタロウ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途ガススプリング取り付け用適合本体ガススプリング用材質亜鉛合金
ハンディークランプ 伸縮式 モノタロウハンディークランプ 伸縮式モノタロウ(39件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。 またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに種類スプリングクランプ最大口開き(mm)50~150全長(mm)180材質(本体)ナイロン+ガラス繊維材質ナイロン+ガラス繊維奥行D(mm)110高さH(mm)23質量(g)220
コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウコイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付モノタロウ(47件のレビュー)
5,698税込6,268
1組(2本)
当日出荷
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。 ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に適合線径が20mmまでのスプリング全長(mm)300有効長(mm)25~210(爪ストローク)
スプリングベンダーセット モノタロウスプリングベンダーセットモノタロウ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(6本)
当日出荷
軟質銅管、アルミ管などに外側から被せることにより、管を潰すことなく簡単に曲げられます。 スプリング状の為、3次元方向に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本材質ばね鋼全長(mm)290
バルブスプリングコンプレッサーセット モノタロウバルブスプリングコンプレッサーセットモノタロウ(45件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。全長(mm)300(本体)
スプリングホース モノタロウスプリングホースモノタロウ(36件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
バケツ PVC製 スプリング入り モノタロウバケツ PVC製 スプリング入りモノタロウ(90件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。材質PVCクレイ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプ本体
スプリングフック モノタロウスプリングフックモノタロウ(169件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等材質合金鋼(熱処理)寸法(幅W×長さL)(mm)80×155主な適合車種汎用
スプリングメジャー モノタロウスプリングメジャーモノタロウ(14件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
用途一般測定用や曲面の測定に寸法(mm)Φ52×16質量(g)21
コンパス スプリング付 モノタロウコンパス スプリング付モノタロウ(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。全長(mm)200仕様先端焼入加工材質炭素鋼寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
エアダスター コイルホースセット スプリング付 モノタロウエアダスター コイルホースセット スプリング付モノタロウ(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。ねじ径G1/4使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8スプリング長(mm)約490関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付モノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラス(KCCH2)リード線(m)2接続Y端子
ソケットカプラー スプリングナット 樹脂製 モノタロウソケットカプラー スプリングナット 樹脂製モノタロウ(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)、ニトリルゴム流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式取り付け形状ウレタンホース取付用使用温度範囲(℃)-5~60
部品 エアーチッパー グリップハンドル付用スプリング モノタロウ部品 エアーチッパー グリップハンドル付用スプリングモノタロウ
899税込989
1個
当日出荷
モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。
用途交換用スプリング適合MOSR
部品 レバーシャー 切断カッター用スプリング モノタロウ部品 レバーシャー 切断カッター用スプリングモノタロウ
679税込747
1個
当日出荷
モノタロウ レバーシャー 切断カッターMHS12-15の専用部品です。
用途交換用スプリング適合MHS12-15