カテゴリ
- 物流用品(3)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(2,051)
- SUS(エスユーエス)(420)
- エスコ(373)
- SMC(307)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(229)
- TRUSCO(152)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(120)
- LAMP(スガツネ工業)(119)
- 鶴見製作所(112)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(112)
- 岩田製作所(101)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- 水本機械製作所(98)
- アサ電子工業(92)
- イマオコーポレーション(84)
- TAKIGEN(タキゲン)(81)
- ジョー・プリンス竹下(73)
- PISCO(ピスコ)(64)
- 九飛勢螺(64)
- ブランドをもっと見る
「sus m4」の検索結果
特価

ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 エルボ
(61件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
上皿はかり
(164件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷大きくて見やすい目盛です。用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青計量皿形状角ひょう量単位kg
ラジエターキャップ
(134件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ロングネジシャックル ステンレス
(7件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
(11件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷ステンレス製で耐食性製があります。用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個販売区分業務用
メッシュパネル壁掛け金具
¥299税込¥3291セット(4個)当日出荷モノタロウメッシュパネル用の取り付け金具です。用途メッシュパネル用の取り付け金具付属品ナイロンプラグ4本、ビス(M4×25mm)4本材質SUS304長さ(mm)26幅(mm)30厚さ(mm)12色シルバー質量(g)42.6
下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式
¥1,798税込¥1,9781個当日出荷垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SUS304タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用