カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(2)
- 切削工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(912)
- SMC(846)
- MAZDA(マツダ)(370)
- BIGM(丸山製作所)(304)
- CKD(281)
- 岩田製作所(188)
- エスコ(111)
- 三菱ふそう(100)
- イスカル(92)
- SHIMANO(シマノ)(90)
- コガネイ(79)
- 椿本チエイン(79)
- RS PRO(77)
- タンガロイ(73)
- ニッサン(73)
- 大阪魂(71)
- 京セラ(67)
- サンドビック(66)
- TRUSCO(64)
- ブランドをもっと見る
「t32」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1140件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
エアーソー替刃
(98件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。材質バイメタル厚さ(mm)0.62全長(mm)92主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)販売区分業務用
トルクレンチ プレセット型 プロ用
(88件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
エアーソー 切断能力3mm
(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1ストローク(mm)10全長(mm)279(ソー含み)質量(kg)0.8空気使用量(L/min)114切断能力(mm)3使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])9000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用