カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • テスタ(マルチメータ)(3)
  • 整備工具・収納(6)
    • 検電テスター/コードリーダー(3)
  • バッテリー・電装(6)
    • バッテリーテスター/点検用品(6)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ELPA(17)
  • HIOKI(日置電機)(58)
  • 三和電気計器(37)
  • オーム電機(18)
  • 共立電気計器(40)
  • カイセ(20)
  • マザーツール(13)
  • エスコ(67)
  • TRUSCO(4)
  • エーモン(4)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • JTC(46)
  • MUELLER ELECTRIC(217)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • RS PRO(113)
  • Schutzinger(231)
  • TOTO(54)
  • イチネンTASCO(66)
  • フルーク(FLUKE)(232)
直流電流(A)
  • 最大0.25(1)
  • 最大10(1)
交流電流(A)
  • 最大10(1)
交流電圧(V)
  • 最大500(1)
  • 最大600(1)
  • 最大750(1)
直流電圧(V)
  • 最大500(1)
  • 最大600(1)
  • 最大1000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesuta」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルカードテスター モノタロウ

    デジタルカードテスター

    モノタロウ(168件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
    付属品収納ケース仕様(カウント)4000電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%販売区分業務用
  • アナログテスター モノタロウ

    アナログテスター

    モノタロウ(140件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113材質(カバー)ABS直流電流(mA)0.5/10/250
  • デジタルマルチメータ モノタロウ

    デジタルマルチメータ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。
    用途分電盤や設備機器等のチェックに付属品取扱説明書、テストリード機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト電池寿命(時間)約400交流電流(A)60m/600m/6/10直流電流(A)60m/600m/6/10レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)検波方式真の実効値方式オートパワーオフ15分(解除可)最大カウント数6000リード線長さ(mm)(テストリード)750
  • バッテリーテスター 日本語対応 モノタロウ

    バッテリーテスター 日本語対応

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
    用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。測定範囲100-2000CCA質量(g)約220公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用)ケーブル長(mm)約900動作温度(℃)0~40適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量)販売区分業務用
  • デジタルトルクアダプター モノタロウ

    デジタルトルクアダプター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
    用途検査、締め付け用付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本全長(mm)75精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆)使用環境温度(℃)-10~60
  • バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ モノタロウ

    バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
    用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)寸法(mm)210×90×40測定範囲100-2000CCA質量(g)470公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA使用電圧範囲(V)DC8-30ケーブル長(mm)約900動作温度(℃)0~50交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。販売区分業務用
  • 検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ

    検電テスター LED+ブザー付 DC6~24V専用

    モノタロウ(140件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
    用途通電・極性の確認などの検電作業材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC材質(キャップ)PP(前後共)検電範囲(V)(DC)6~24コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)材質(針)鉄(ニッケルメッキ)販売区分業務用
  • 鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ

    鉄粉配合パテ スタンダード

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(500g)
    当日出荷
    鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。
    色濃灰色配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)45危険物の類別指定可燃物特性防水、防食販売区分業務用
  • バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ

    バッテリー/クーラント テスター(比重計)

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
    用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム全長(mm)162測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度本体質量(g)180最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0販売区分業務用
  • 検電テスター  DC6~24V専用 モノタロウ

    検電テスター DC6~24V専用

    モノタロウ(120件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
    材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVCコード長さ(m)0.8検電範囲(V)(DC)6~24販売区分業務用
  • コンプレッションテスター モノタロウ

    コンプレッションテスター

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。 2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。 標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。 ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
    用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定測定範囲(kPa)0~2100アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5販売区分業務用
  • ロール紙 バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用 モノタロウ

    ロール紙 バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(2巻)
    当日出荷
    用途モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用の交換用用紙適合モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用 注文コード:53276038直径×幅W(mm)30×57販売区分業務用
  • ラジエターリーク&キャップテスター 国産車用 モノタロウ

    ラジエターリーク&キャップテスター 国産車用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    ラジエターに適合するアダプターを装着し、ラジエターを通して冷却水路に加圧することで、破損や冷却系統の漏れを検査できます。アタッチメントを交換することで、国産車全般に対応可能。また付属のキャップテスト用アダプターを使用すればラジエターキャップの開弁圧の点検も可能です。水温計も付いています。
    用途破損や冷却系統の漏れの検査に適合キャップサイズ:内径31mm/深さ9.5mm、内径31mm/深さ15.7mm、内径41mm/深さ19.5mmセット内容圧力ポンプ×1、リークテスト用アダプター×3種類、キャップテスト用アダプター×2種類、水温計×1種類販売区分業務用
  • バッテリーテスター (比重計) ガラス製 自動車用 モノタロウ

    バッテリーテスター (比重計) ガラス製 自動車用

    モノタロウ(123件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
    用途バッテリー液のチェックに。材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム質量(g)100ノズル長(mm)65比重測定範囲1.100~1.300サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50販売区分業務用
  • 簡易小型バッテリー比重計 樹脂製  自動車用 モノタロウ

    簡易小型バッテリー比重計 樹脂製 自動車用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    樹脂製で割れにくい小型の簡易比重計です。 判別方法の表示がある、持ちやすいプレート付 樹脂製のため割れにくい ※ボールの浮かんだ数で充電率の目安測定(0個=25%未満、1個=50%未満、2個=75%未満、3個=100%未満、4個=満充電)
    用途バッテリー液のチェック材質ポンプ:NRゴム、本体:AS、ノズル:PVC、プレート:ABS樹脂幅(mm)50全長(mm)265質量(g)24.6ノズル長(mm)151握り径(Φmm)26比重測定範囲約1.13-1.26(目安)判定方法25%未満=1個=約1.13未満、25%=2個=約1.13~1.17未満、50%=3個=約1.17~1.22未満、75%=4個=約1.22~1.26未満、100%=4個=約1.26以上販売区分業務用
  • ラジエターリークテスター 国産車 外車 対応 モノタロウ

    ラジエターリークテスター 国産車 外車 対応

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    ラジエターを通して冷却水路にハンドポンプを使用して加圧することで、破損や冷却水の漏れを点検できます。 アタッチメントを切り替えることで、国産車全般と多くの外国車に対応できるので大変便利です。※車種によっては使用できない場合もございます。
    用途破損や冷却水の漏れの点検にセット内容ハンドポンプ×1、アダプター×10、国産車用アタッチメント×4、トヨタ・ニッサン・スズキ用クリップ×1販売区分業務用
  • コードレスサーキットテスター モノタロウ

    コードレスサーキットテスター

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。 アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
    付属品A23乾電池(12V)×2使用方法1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。全長(mm)147測定範囲DC3~28V質量(g)50使用電池単5乾電池×2販売区分業務用
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
"tesuta" モノタロウのプライベートブランド製品 【通販モノタロウ】