カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • スリーボンド(9)
  • カクダイ(1)
  • コニシ(1)
  • 信越化学工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本ヘルメチックス(1)
  • 東邦ゴム工業(1)
  • PERMATEX(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「threebond 1215」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けモノタロウ(156件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(250g)
当日出荷
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け モノタロウ液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向けモノタロウ(44件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(150g)
当日出荷
シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン液色黒色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
コーキングガン 回転式 モノタロウコーキングガン 回転式モノタロウ(105件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質長さ(mm)(装着部)235全長(mm)330質量(g)540