カテゴリ

  • 清掃用品(10)
  • 事務用品(8)
  • 手袋(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 東空販売(176)
  • MAZDA(マツダ)(3,474)
  • トヨタ(2,553)
  • SMC(1,895)
  • ミツビシ(1,678)
  • 三木プーリ(1,378)
  • 徳武産業(1,373)
  • フジトク(593)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(577)
  • メディアカバーマーケット(527)
  • スズキ(493)
  • ホンダ(491)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(432)
  • エスコ(377)
  • スバル(359)
  • ニッサン(348)
  • アートクリエーション(333)
  • 橋本クロス(307)
  • YAMAHA(ヤマハ)(298)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toku」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ

    スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし

    モノタロウ(8件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
    用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
  • ボルトクリッパー モノタロウ

    ボルトクリッパー

    モノタロウ(83件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
    用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
  • マグネットクリップ ステンレス 角型 モノタロウ

    マグネットクリップ ステンレス 角型

    モノタロウ(12件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ステンレス製マグネットクリップでサビに強い。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
    用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質ステンレスシルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石特性強力
  • マグネットクリップ スチール 丸型 モノタロウ

    マグネットクリップ スチール 丸型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    強力なスチール製マグネットクリップです。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
    用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質スチールシルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石材質(塗装)ニッケルメッキ特性強力
  • ピンマグネット 超強力 スチール モノタロウ

    ピンマグネット 超強力 スチール

    モノタロウ(137件のレビュー)
    499税込549
    1パック(5個)
    当日出荷
    ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。材質本体:スチール、磁石:ネオ磁石メタリック本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×16保持枚数約15枚特性超強力
  • マグネットクリップ 目玉クリップ付き モノタロウ

    マグネットクリップ 目玉クリップ付き

    モノタロウ(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    強力なスチール製マグネットクリップです。 異方性フェライト磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
    用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質シルバータイプ目玉材質(磁石)異方性フェライト磁石材質(塗装)ニッケルメッキ特性強力
  • 樹脂管用部品セット モノタロウ

    樹脂管用部品セット

    モノタロウ(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋
    当日出荷
    耐食性が高い。 接続しやすい。
    用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2タケノコ外径(Φmm)10.5販売区分業務用
  • 綿特日本一軍手 10ゲージ モノタロウ

    綿特日本一軍手 10ゲージ

    モノタロウ(2309件のレビュー)
    299税込329
    1ダース(12双)ほか
    当日出荷
    10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
    厚さ通常糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他
  • ネットクリーナー モノタロウ

    ネットクリーナー

    モノタロウ(214件のレビュー)
    89税込98
    1パック(5個)
    当日出荷
    食器洗いにお買い得な5個入り。
    寸法(mm)80×150×20材質(スポンジ)ポリウレタン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • クリップ マグネットタイプ モノタロウ

    クリップ マグネットタイプ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    裏面がマグネットですので、スチール面に貼って、用紙の留め外しが片手で簡単に行なえます。
    材質ABS樹脂、フェライト磁石タイプ異方性マグネットクリップ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×18保持枚数A4コピー用紙10枚耐荷重(g)500
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    219税込241
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64
  • 三徳包丁 穴明 リブ付 モノタロウ

    三徳包丁 穴明 リブ付

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。
    用途野菜・肉・魚などの調理に材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼全長(mm)290質量(g)95規格食品衛生法適合刃長(mm)170刃厚(mm)0.7耐熱温度(℃)ハンドル部:80背厚(mm)1.5刃部加工穴明き
  • ペアホース用部品セット モノタロウ

    ペアホース用部品セット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    耐食性が高い。 接続しやすい。
    用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2販売区分業務用
  • 綿特日本一軍手 10ゲージ 薄手 モノタロウ

    綿特日本一軍手 10ゲージ 薄手

    モノタロウ(418件のレビュー)
    259税込285
    1ダース(12双)ほか
    当日出荷
    10ゲージ、2本編み仕様の2枚重ねにも最適な薄手軍手です。
    生成厚さ薄手機能極薄糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他
  • 凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ

    凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」

    モノタロウ(523件のレビュー)
    439税込483
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
    用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。使用温度範囲(℃)-30~130主成分変成シリコーン主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶 モノタロウ

    紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶

    モノタロウ(295件のレビュー)
    209税込230
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷
    エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 パルプと竹繊維を配合した商品です。 パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。
    仕様4枚重ね材質パルプ、竹繊維厚さ(mm)一層あたり0.12茶色タイプ4つ折り・4枚重ね加工エンボス1枚の寸法(mm)330×350
  • 綿特日本一軍手 7ゲージ モノタロウ

    綿特日本一軍手 7ゲージ

    モノタロウ(164件のレビュー)
    299税込329
    1ダース(12双)ほか
    当日出荷
    7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。
    糸本数(本)2
  • 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ

    防草シート クロス製 3年耐久

    モノタロウ(117件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
    用途農業用地の雑草対策などに。材質ポリプロピレン(UV剤入り)厚さ(mm)0.18使用目的雑草対策耐候年数(年)3
  • 綿特日本一軍手 7ゲージ 極厚 モノタロウ

    綿特日本一軍手 7ゲージ 極厚

    モノタロウ(14件のレビュー)
    399税込439
    1ダース(12双)ほか
    当日出荷
    綿と化繊を配合しておりますので、従来の合繊手袋に比べ、吸湿性・吸汗性に優れた商品です 厚手に編みこまれており、強い軍手です。
    材質ポリエステル、綿、その他キナリサイズフリー機能吸湿性・吸汗性・厚手全長(cm)約23糸本数(本)3中指長(cm)約8手の平幅(cm)10ゲージ数7質量(g/ダース)約800
  • 段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ

    段差プレート 車用 ストレート ゴム製

    モノタロウ(318件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
    用途車庫前の段差などに付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維タイプストレートエコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10エコマーク認定番号23 128 018
  • ペルチェベスト 空調付 フルセット モノタロウ

    ペルチェベスト 空調付 フルセット

    モノタロウ(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    株式会社山善とコラボレーションしたファン付きウェア×ペルチェ素子でさらに涼しく快適に。買ってすぐに使える、大容量バッテリー&大ファン搭載のペルチェベストのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)です。 ペルチェプレートが背中にフィットするメッシュ構造で、裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上の仕様で、日焼けが気になる方に最適です。また、保冷剤をウェアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。風量3段切替。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約3時間、(中)約5時間、(弱)約7時間で、バッテリーは手差しポケットに入れて、手元でスイッチ操作ができます。
    用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。付属品専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、5V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個セット内容セット品種別ベスト材質ポリエステル100%厚さ(mm)(ファン)47ブルーカモ質量(g)ファン重量約98g、バッテリー重量約220gバッテリー電圧(V)5充電時間(時間)約6(別売2Aアダプタ使用時)バッテリー容量(mAh)10000素材合成繊維使用時間(時間)(強)約3、(中)約5、(弱)約7販売区分業務用
  • クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ

    クッション マット PVC製 厚み15mm

    モノタロウ(41件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
    用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)15ブラック加工両面エンボス耐熱温度(℃)60
  • ピットクリーナー モノタロウ

    ピットクリーナー

    モノタロウ(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(18L)
    当日出荷
    グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
    用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。液色透明液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • ペアホース 追い焚き配管用 モノタロウ

    ペアホース 追い焚き配管用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
    用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65販売区分業務用
  • 紙ウエス片面エンボス 徳用紙 4枚重ね 100%パルプ 白 モノタロウ

    紙ウエス片面エンボス 徳用紙 4枚重ね 100%パルプ 白

    モノタロウ(171件のレビュー)
    339税込373
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷
    パルプを100%使用した4枚重ねの少し硬めに仕上げた紙ウエスです。 エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。
    仕様4枚重ね材質パルプ厚さ(mm)一層あたり 0.12ホワイトタイプ4つ折り・4枚重ね1枚の寸法(mm)330×350
  • 名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ モノタロウ

    名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10組)
    当日出荷
    しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。 ワンタッチで取り外しできるクリップ式。 色分けで使用すれば、各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。 チャック付きなので、名刺やIDカードの落下防止や、ホコリや水からも保護します。
    用途吊り下げ名札として材質【吊り下げひも】再生PET、【クリップ】POM、【安全装置】ABS、【名札ケース】再生ポリオレフィンサイズ名刺(大)中紙サイズ(mm)97×69外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×85ひも長(cm)90ひも幅(cm)1
  • マット クッション性のあるタイプ モノタロウ

    マット クッション性のあるタイプ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
    用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)6
  • LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用 モノタロウ

    LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    199税込219
    1パック(4個)
    当日出荷
    LEDヘッドライトのズレを防ぐヘルメットクリップです。
    用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ材質POM質量(g)9適合ベルト幅(mm)20-25適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15x10x47
  • ソフトクッション モノタロウ

    ソフトクッション

    モノタロウ(14件のレビュー)
    699税込769
    1シート(100粒)
    当日出荷
    防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
    形状丸形透明
  • 綿特日本一軍手 7ゲージ モノタロウ

    綿特日本一軍手 7ゲージ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    299税込329
    1ダース(12双)ほか
    当日出荷
    7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。 人の手の形に合わせた小指の位置を下げた仕様で、ジャストフィットし、使いやすさにこだわった商品です。また、手首部分をよりしっかり縫う事で、糸がほどけにくく手首にフィットするようにしました。 手の汚れる作業、手の保護が必要な作業など一般作業用に最適です。
    用途一般作業用として材質ポリエステル、綿、その他キナリ糸本数(本)2ゲージ数7素材ポリエステル、綿、その他質量(g/ダース)600(Lサイズ)
  • 紙ウエス ボックス入り 徳用 4枚重ね 100%パルプ 白 モノタロウ

    紙ウエス ボックス入り 徳用 4枚重ね 100%パルプ 白

    モノタロウ(31件のレビュー)
    679税込747
    1箱(150枚)
    当日出荷
    パルプ100%使用した紙ウエスです。 エンボス加工、4枚重ねで汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 一枚ずつ取りやすいボックスを使用しています。
    仕様4枚重ね材質パルプ厚さ(mm)0.12(一層あたり)1枚の寸法(mm)210×300
  • ケガキゲージ 目盛付き モノタロウ

    ケガキゲージ 目盛付き

    モノタロウ(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。 先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。 バーニア部は微動送り付き。
    用途連続したケガキ作業に。材質ステンレス全長(mm)410測定範囲(mm)300器差(mm)0.05最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)100
  • マグネットクリップボックス モノタロウ

    マグネットクリップボックス

    モノタロウ(39件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    マグネット式でクリップを楽々取り出し、保管できます。
    用途クリップの保管に材質PS外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×69繰り返し・詰め替え対応
  • 段差プレート 車用 コーナー ゴム製 モノタロウ

    段差プレート 車用 コーナー ゴム製

    モノタロウ(81件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
    用途車庫前の段差などに付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚適合10t車まで通行可能材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維タイプコーナーエコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10エコマーク認定番号23 128 018
  • ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ モノタロウ

    ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(50枚)
    当日出荷
    大型ゴミや発泡スチロールなどの処理、保管品のホコリや雨除けのカバーに便利です。 半透明でシャカシャカタイプの大型マチ付ゴミ袋です。
    用途ゴミ処理や保管用品のカバーとして材質HDPE(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025半透明容量(L)300縦(mm)1200横(mm)1500(マチ500含む)寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
  • マルチシート 黒 センターライン入 モノタロウ

    マルチシート 黒 センターライン入

    モノタロウ(4件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。 センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
    用途農業、園芸に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02
  • 防草シート クロス製 10年耐久 モノタロウ

    防草シート クロス製 10年耐久

    モノタロウ(8件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。
    用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質PP厚さ(mm)約0.3耐候年数(年)屋外暴露:約10
  • カッター 特大 モノタロウ

    カッター 特大

    モノタロウ(28件のレビュー)
    428税込471
    1本
    当日出荷
    滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。
    用途厚物切断用付属品本体付替刃1枚仕様ネジロック全長(mm)180赤+黒刃長(mm)126本体質量(g)約160刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7適合替刃各社特大H型刃
  • デジタル騒音計 A特性 モノタロウ

    デジタル騒音計 A特性

    モノタロウ(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
    用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130周波数範囲31.5Hz~8kHz
  • マルチシート 黒 穴あきタイプ モノタロウ

    マルチシート 黒 穴あきタイプ

    モノタロウ(154件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
    用途農業、園芸に。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02長さ(m)50
atok特集