カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 空圧工具(14)
  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • マスク(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toku n200」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアニードルスケーラ 東空販売

    エアニードルスケーラ

    東空販売
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型・軽量で打撃力が強いです。
    用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
  • ニードル 汎用 モノタロウ

    ニードル 汎用

    モノタロウ(13件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100本)
    当日出荷
    特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
    用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180販売区分業務用
  • 部品 ニードルスケラー N2002、N2003 東空販売

    部品 ニードルスケラー N2002、N2003

    東空販売
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シリンダキヤツプ形状図番331台使用個数1
  • エアニードルスケーラ 東空販売

    エアニードルスケーラ

    東空販売
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で打撃力強大です。
    用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。トラスコ品番859-6070全長(mm)225質量(kg)1.12針長(mm)3×125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口PT1/4無負荷打撃数(min-1)12000ピストン径(Φmm)20アズワン品番64-8615-37ストローク径(Φmm)10
  • ニードルタガネ(Φ3mm×12本) 空研

    ニードルタガネ(Φ3mm×12本)

    空研(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    はくり作業がスムーズに!!
    用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし付属品カップリングプラグ20PM×1個トラスコ品番364-0922全長(mm)210(ニードル含まず)質量(kg)1.2(ニードル含まず)ホース口金取付ねじRc1/4空気消費量(Nm3/min)0.15ニードル数12ニードル長さ(mm)Φ3×125使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • ニードルスケーラー エアー式 モノタロウ

    ニードルスケーラー エアー式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
    用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに無負荷打撃数(min-1)4500付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC全長(mm)317質量(kg)1.98空気使用量(L/min)99使用空気圧力(MPa)0.62ピストン径(Φmm)19ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180販売区分業務用
  • ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)

    ライトニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
    用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし打撃数(bpm[回/分])5500付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本
  • エアーニードルチゼラー エスコ

    エアーニードルチゼラー

    エスコ(4件のレビュー)
    23,400税込25,740
    1台
    当日出荷
    使用圧力(MPa)0.64
  • 部品 ニードルスケーラー ピストルタイプ FNS-2P 3 不二空機

    部品 ニードルスケーラー ピストルタイプ FNS-2P 3

    不二空機
    19税込21
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • KL-25 ダクトホースユニット(白) 山本光学

    KL-25 ダクトホースユニット(白)

    山本光学
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通 ※LS-455Fにも取付可能
    適合LS全シリーズ共通種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルスケーラー ストレート 不二空機

    ニードルスケーラー ストレート

    不二空機(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
    ピストン径(Φmm)25.0空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ストローク(mm)7全長(mm)325質量(kg)1.9ニードル長さ(mm)180
  • KL-42 フェイスシールスポンジ (355・455用) 山本光学

    KL-42 フェイスシールスポンジ (355・455用)

    山本光学(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ 面体内側用布製ベラで、柔らかいコットン生地の肌触りが得られます。 標準品のシリコーン製ベラとの交換品
    適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • ジェットタガネ用ニードル 日東工器

    ジェットタガネ用ニードル

    日東工器(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
    用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
  • エアフラックスチッパー 東空販売

    エアフラックスチッパー

    東空販売
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
    用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。無負荷打撃数(min-1)12000仕様ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m2/min)0.25
  • KL-70 ダクトホース用 難燃綿カバー 山本光学

    KL-70 ダクトホース用 難燃綿カバー

    山本光学
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    LIFE SAVER 全シリーズ共通
    適合LS全シリーズ共通種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • KL-3 フェイスシールシリコーン グレー (355・455用) 山本光学

    KL-3 フェイスシールシリコーン グレー (355・455用)

    山本光学
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ
    適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物

    ナイロンメッシュシート 10枚入り

    日本特殊織物(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
  • ライフセーバー用フェイスシールド(LS-355・455用) 山本光学

    ライフセーバー用フェイスシールド(LS-355・455用)

    山本光学
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    0
    種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    針径と本数(本)Φ2×29仕様軽量タイプ付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリースレスベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • 平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)

    平形パッド単体 PFG

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ 東空販売

    19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ

    東空販売
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    差込角19.0sqの充電式シャットオフインパクトレンチ。マイコン制御による自動シャットオフ機能搭載で、ボルト・ナットのトルク管理を強力サポート。自動シャットオフ機能で、打撃開始後0.8秒で自動停止。規定トルクの手前でピタッと停止し、スピーディーな作業が可能。締め過ぎによるボルト・ナットの「伸び」を防止し、安全で確実なトルク管理が可能に。4段階の締付けトルク設定機能搭載により、軽自動車から大型SUVまで幅広い作業に対応可能。ISO/JISどちらの規格タイヤにも仮締め対応が可能。最大緩めトルク2100N・mの超ハイパワーを実現。モードの切り替えは、モード切替スイッチのワンタッチで簡単に可能。モード表示ランプやリチウムイオンバッテリー残量モニターが設けられており、視認性の向上により作業効率がアップ。LEDライトを標準装備し、奥まった所や暗い場所でも便利に使用可能。オプションの超ロングソケット(19SQL33F)を使用すれば、トラックのハブナットなどの奥まった狭い箇所のボルトやナットへのアクセスが可能に。最新式のバッテリーを搭載。エラストマの採用で堅牢性・耐水性・耐衝撃性がアップ。付属の充電器で急速充電(約25分)が可能。
    全長(mm)221質量(kg)3.9能力M12~M36(普通ボルト)/M10~M27(高力ボルト)全高(mm)290モーター直流ブラシレスモーター蓄電池形名BSL36A18Xトルク(N・m)シャットオフ:200(モード1)、250(モード2)、300(モード3)、400(モード4)、最大緩め:2100充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)2.5/36V差込角(sq.)19振動3軸合成値(m/s2)17.7
  • LS-355シリーズ フェイスシールド ヘルメット付 山本光学

    LS-355シリーズ フェイスシールド ヘルメット付

    山本光学
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    LS-355・LS-355WP・LS-355Fシリーズ 交換パーツ
    種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • モレ検査治具 未来工業

    モレ検査治具

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    一口循環口(樹脂製)のモレ検査時の栓として使用します。 Oリング側をオスネジの穴に差し込み右に止まるまで手で回してください。
    締付トルク(N・m[kgf・cm])19.6[200]
  • サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REAR20-~) SMC

    サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REAR20-~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
  • サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 (REAR1~) SMC

    サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 (REAR1~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
  • CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド SMC

    CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YU32 SMC

    スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YU32

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
  • CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ SMC

    CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動
  • 3ポジションシリンダ (RZQA32-2~) SMC

    3ポジションシリンダ (RZQA32-2~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • A 旋削・溝入/チップ COAT イスカル

    A 旋削・溝入/チップ COAT

    イスカル
    23,980税込26,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    5コーナー使用の突切、溝入れ加工用チップ
    用途突切・溝入れ加工材質TiAlNコーティングトラスコ品番520-5506
  • コロカット1・2 突切り加工用チップ(320) サンドビック

    コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    レールロックで高いクランプ剛性です。
    用途突切り加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。被削材MP材種1145
  • 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)

    平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

    コンバム(旧:妙徳)
    7,798税込8,578特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • チップ ZNMT-N 住友電工ハードメタル

    チップ ZNMT-N

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1箱(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • 首振りパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    首振りパッド(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • L型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    L型特装車ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に対応しR2.5の曲面に改良しました。 従来品、A-100-1、2と取付け寸法に互換性があります。
    用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • オフセットクランクハンドル OA-N MIYOSHI(小西製作所)

    オフセットクランクハンドル OA-N

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法K穴なし材質鋳鉄FCD450表面処理透明防錆塗装