カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- チューブ(3)
- ホース関連商品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- チューブ/ホース類(2)
- 電気材料(16)
- 電線保護(16)
- 自転車部品(2)
- 自転車タイヤチューブ(1)
- 作業工具(9)
- 農業・園芸資材(3)
- 安全用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(3)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(2)
- 15(1)
ブランド
- モノタロウ
- PISCO(ピスコ)(334)
- アズワン(355)
- タイガースポリマー(11)
- デンカエレクトロン(164)
- ニッタ(64)
- SMC(787)
- IRC(146)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(88)
- 中興化成工業(15)
- 三洋化成(9)
- トヨタ(3,157)
- 三菱ふそう(2,781)
- ホンダ(1,851)
- ミツビシ(1,763)
- ニッサン(933)
- RS PRO(828)
- エスコ(790)
- MAZDA(マツダ)(651)
- Kawasaki(595)
- ブランドをもっと見る
外径(Φmm)
- 1(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(4)
- 7(2)
- 8(4)
- 9(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 16(3)
- 20(1)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 5(2)
- 10(4)
- 20(3)
- 50(1)
- 100(1)
色
クリア(2)
ピンク(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
ホワイト(1)
材質
- シリコン(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(3)
シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「tyu-bu」の検索結果
特価

シリコンチューブ
(715件のレビュー)¥49~税込¥54~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
コルゲートチューブ
(747件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ
(843件のレビュー)¥61~税込¥67~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
収縮チューブ パック品
(97件のレビュー)¥679税込¥7471セット(7本)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に長さ(m)1特性絶縁セット内容7サイズ各1本耐電圧600V収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1
スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1本(5m)ほか当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
PVCボタンチューブ
(23件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVC色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
編組チューブ 形状記憶タイプ
(43件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます用途配線の保護に。色黒材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
編組チューブ
(66件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
収縮チューブ ケース入り
(12件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(2m)当日出荷使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
(42件のレビュー)¥899税込¥9891袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
ポリウレタンチューブ
(74件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
チューブ 自転車用
(318件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
スパイラルチューブ 耐候タイプ
(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(100m)ほか当日出荷電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
保温チューブ ワンタッチテープ付き
(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(5本)当日出荷配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
耐油燃料チューブ
(146件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1色透明ピンク
ビニールチューブ 白
(11件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷ポピュラーなビニールチューブです。用途配線チューブのマーク用に。色白材質軟質PVC全長(m)10使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
高収縮チューブ 4:1
(41件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(5本)当日出荷4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。用途比較的段差のある被物体に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.5色黒使用温度範囲(℃)45~110耐電圧600V収縮温度80℃収縮比4:1
ナイロンチューブ
(12件のレビュー)¥569税込¥626特価1巻当日出荷耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。用途エア配管に。使用流体圧縮空気材質ナイロン特性耐圧使用温度範囲(℃)-10~70
チューブカッター パイプ用
(262件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
編組チューブ ほつれにくいタイプ
(15件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。用途配線の保護に。色黒材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)10使用温度範囲(℃)-75~150
チューブカッター ミニ
(86件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)適合配管径(Φmm)3~22全長(mm)約64質量(g)約111切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
油吸着チューブ
(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)ほか欠品中油を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高く細かく粉砕したポリプロピレン繊維と、耐久性に優れた筒状の不織布を使用しています。 細かな繊維状の綿が詰まったチューブを使用して、油漏れ箇所を巻き付けることや囲うことができます。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用として、パイプやドラム缶などに巻き付たり防油堤の代用として種別油専用材質ポリプロピレン、不織布、アルミ形状チューブタイプ寸法(mm)Φ76×1200質量(g/本)400吸油量(L/本)4.32
収縮チューブ 防水タイプ
(36件のレビュー)¥229~税込¥252~1セット(4本)ほか当日出荷チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。色黒材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-45~110収縮開始温度(℃)80収縮完了温度(℃)110比率3:1販売区分業務用
ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ
¥5,498~税込¥6,048~1巻(5m)当日出荷国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。 面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。用途ノイズ対策用として色黒材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5特性難燃使用温度範囲(℃)-15~+70適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
銅箔チューブ 錫メッキ
(30件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。用途ノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔色銀使用温度範囲(℃)-40~+150特性屈曲性
LEDチューブライト ソーラー式
(13件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(2本)当日出荷ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。用途夜間工事現場や工場内の安全確保質量(kg)約3.25色(チューブ)赤、(LED)赤長さ(m)10/本電源ニッケル水素連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)LED使用数(個)20/本点灯方法交互点滅販売区分業務用
チューブベンダー 3サイズ
(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
LEDチューブライト 乾電池式
(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。用途夜間工事現場や工場内の安全確保LED色赤材質PVC質量(kg)約1.5(電池含まず)連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)寸法(Φmm×m)22×10使用可能温度範囲-20~60℃電池単一電池2本(別売)LED24個点灯方法交互点滅
チューブベンダー ミリタイプ
(7件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
チューブカッター クイックセッティングタイプ
(25件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。用途鉄、銅、アルミパイプの切断パイプ径(Φmm)6~50付属品一般用替刃×1枚厚さ(mm)36全長(mm)177質量(g)380全幅(mm)75最大切断厚さ(mm)3.5
パイプカッター ラチェット式
(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。 ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。用途パイプの切断切断径(mm)6~23肉厚(mm)2.2対応材質銅、真鍮、アルミニウム送り角度(°)10
チューブ ポリエチレン製
(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。色半透明
チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥88~税込¥97~1巻(1m)ほか当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット
(851件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2ペア)当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
チューブ 散水用
(72件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。用途水道水の散水用材質PVC、銅、ABS幅(mm)約34.5散水範囲(m)1~3(一般水道)
ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用
(27件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。 リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。用途灌水チューブの接続用材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
チューブカッター
(15件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)ポリアセタール適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)ステンレス
ワンタッチストッパー 灌水チューブ用
(26件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷潅水チューブの水を止水することができます。 潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。用途灌水チューブの末端部や中間部での止水材質PP幅(mm)256色黒最高使用圧力(MPa)1.5
エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付
(70件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。用途ブレーキフルードなどのエア抜きに付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)容量(mL)30販売区分業務用