カテゴリ

  • 安全用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • MAZDA(マツダ)(205)
  • ホンダ(80)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • SMC(44)
  • YAMAZEN(山善)(43)
  • ストア・エキスプレス(38)
  • フレーバーライフ(38)
  • ミドリ安全(36)
  • エレコム(35)
  • エスコ(34)
  • 福井クラフト(28)
  • 山崎実業(26)
  • 大和電器(21)
  • 水本機械製作所(20)
  • TAKIGEN(タキゲン)(20)
  • マルキン印(20)
  • 三菱電機(17)
  • ニッサン(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w29」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウ

    グレーチング 歩道用 圧接タイプ

    モノタロウ(111件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
    用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(250件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルト
  • スナップフック スチール モノタロウ

    スナップフック スチール

    モノタロウ(32件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    スチール製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理種類スナップフック
  • 安全クッション はさみ込み型 モノタロウ

    安全クッション はさみ込み型

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
    用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分イエロー材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50
  • 安全クッション はさみ込み型 トラ柄 モノタロウ

    安全クッション はさみ込み型 トラ柄

    モノタロウ(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
    用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分イエロー×ブラック材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50外寸法・奥行(mm)約32
  • 電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き モノタロウ

    電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き

    モノタロウ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    遠くからでも時刻がよく見える『大画面』 お部屋の状態をマークで表示する『環境目安表示機能付き』 便利な温度湿度表示、カレンダー付 置いても掛けても使える置掛両用タイプ 時間管理に4つの報時時刻を設定できるチャイム機能付き
    付属品木ねじ3個材質ABS樹脂、ガラスホワイト質量(g)910種類掛置兼用使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×368×29表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50(-9.9℃より低い場合LL.L、+50.0℃より高い場合HH.Hを表示)機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、警報ブザー、電波状況マーク表示、置掛両用(スタンド式)、プログラムチャイム(最大設定4)、12/24表示切替使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)湿度計電池寿命約11ヶ月湿度測定範囲20~99%(20%より低い場合LL、99%RHより高い場合HHを表示)カレンダーアラーム日付表示電波時計温度計六曜表示スヌーズ12/24表示切替
  • PP管理札(キータグ) リング付 モノタロウ

    PP管理札(キータグ) リング付

    モノタロウ
    2,998税込3,298
    1パック(100枚)
    当日出荷
    油性ペンで直接書き込めるPP製のタグ。 5色のラインナップで使い分けにも便利。 本体付属のリングに通すだけでカギなどが簡単に管理できます。
    用途車のキーなどの仕分けに材質PP厚さ(mm)0.9質量(g)約3.4/枚寸法(幅W×高さH)(mm)29x72リング内径(Φmm)17.7材質(リング)鉄(ニッケルメッキ)