カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • DAYTONA(デイトナ)(31)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • アールズギア(4)
  • af(旭風防)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(28)
  • POSH Faith(66)
  • Kawasaki(6)
  • BEET(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,730)
  • SMC(189)
  • YAMAZEN(山善)(183)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(116)
  • Puig (プーチ)(92)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • MAZDA(マツダ)(56)
  • サンポール(44)
  • アイリスオーヤマ(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w650」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイパーブレード モノタロウワイパーブレードモノタロウ(1620件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード
突っ張り耐震ポール モノタロウ突っ張り耐震ポールモノタロウ(136件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本)
当日出荷
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に耐荷重(kg)200/2本使用時取扱説明書(1.2MB)
アクリル板 透明 モノタロウアクリル板 透明モノタロウ(66件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン透明全光線透過率(%)91以上熱変形温度(℃)87~100比重1.19
オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウオイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付きモノタロウ(57件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.3MB)
カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製 モノタロウカゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製モノタロウ(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。 総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム質量(kg)約25.5アイボリー車輪径(Φmm)125積載荷重(kg)150外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸850/780奥行(mm)外寸/内寸650/620高さ(mm)外寸/内寸1200/950取扱説明書(0.7MB)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用 モノタロウオイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用モノタロウ(52件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ)タンク容量(L)9.5(使用可能容量)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650質量(kg)4.5耐熱温度(℃)60(本体)使用空気圧力(MPa)0.5~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
ダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製) モノタロウダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製)モノタロウ(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
収納時は簡単に折りたたみできます。 フレーム材質はステンレスパイプ製で錆びにくく丈夫です。 (別売の専用袋をご利用ください)
用途事務所、工場、商業施設、ホテル、病院、公共施設などでのゴミ回収などに。集積・運搬用キャスター自在車×2個 + 自在車ストッパー付き×2個材質パイプ:ステンレス製(25Φmm)/ キャスター:TPR樹脂種類ダストカート商品タイプ本体(フレーム)
カゴ台車用PEカバー モノタロウカゴ台車用PEカバーモノタロウ
2,398税込2,638
1袋(5枚)
当日出荷
カゴ台車用PEカバーは、カゴ台車(物流や倉庫で使用される移動式のコンテナ)を保護するために使用されるポリエチレン(PE)製のカバーです。 簡易的な、雨よけ・防塵に最適です。
用途カゴ台車内の荷物の保護に材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03
メッシュチェア エルゴノミックタイプ ヘッドレスト 可動肘置き ジャケットハンガー付き モノタロウメッシュチェア エルゴノミックタイプ ヘッドレスト 可動肘置き ジャケットハンガー付きモノタロウ(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
エグゼクティブな雰囲気を纏う、エルゴノミックメッシュチェアです。 広く大きい座面はモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくい! 大型ヘッドレスト・可動肘置き・ランバーサポートなど充実の装備。 ジャケットハンガーも標準装備し、上着やコートなどを形崩れすることなく掛ける事ができます。 リクライニングは好きな位置で固定することができます。
用途OAチェアとして。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ付属品可動肘置き・ヘッドレスト・ジャケットハンガー材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地質量(kg)19.46種類オフィスチェア肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×640~650×1160~1240キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×490関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)ヘッドレストあり