27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文 動画あり
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状Uクリップ(9×3) 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプグラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイパーブレード モノタロウ 定期注文
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 材質標準ゴム(リフィール) 形状Uクリップ 材質(本体)スチール 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 商品タイプスタンダード
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 適合乗用車用 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材) 材質(ゴム)シリコン 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合乗用車用 タイプ板バネ付 材質(ゴム)シリコン 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード モノタロウ 動画あり
グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 商品タイプグラファイト
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合乗用車用 タイプ板バネ付 材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング) 商品タイプグラファイト
1パック(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不織布ワイパー モノタロウ 動画あり
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に クラスなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シート フローリングワイパー用 ウェット モノタロウ 動画あり
各社共通サイズの20×30cmタイプ
用途フローリング床、Pタイル、ビニール床などに。 商品タイプ取替シート 使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。 材質50%ポリエステル+50%レーヨン液剤(界面活性剤、香料) タイプウェットシート サイズ(cm)約20×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(20枚)
99 税込109
当日出荷

スーパー撥水デザイン形状ワイパー モノタロウ 動画あり
新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして 幅(mm)9 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング 商品タイプ撥水
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイパー 本体 フロアー用 モノタロウ 動画あり
伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。
用途フローリングやたたみ等の床掃除に。 商品タイプ本体 全長(mm)約600~1120 質量(g)405 材質(グリップ)ABS 材質(ハンドル)アルミ合金 材質(スポンジ)EVA樹脂 材質(ヘッド)ABS サイズ(mm)93×250
1本
449 税込494
当日出荷

シート フローリングワイパー用 ドライ モノタロウ 動画あり
各社共通サイズの20×30cmタイプ
用途フローリング床、Pタイル、ビニール床、畳などに。 商品タイプ取替シート 使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。 材質100%ポリエステル タイプドライシート サイズ(cm)約20×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(30枚)
99 税込109
当日出荷

ドライワイパー モノタロウ 動画あり
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水切り作業に 全長(mm)1400 材質柄:スチール、ワイパー:スチール、EVA
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。 両端に角度がついているため、水を逃さずに作業が出来ます。
用途水切り作業に 幅(mm)900 全長(mm)1450 材質柄:スチール、ワイパー:EVA
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。
用途窓ガラス等の水切りに 幅(mm)255 材質ワイパーPP 長さ(mm)250 質量(g)78 材質(ハンドル部)TPR
1個
309 税込340
当日出荷

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm)470 長さ(mm)1200 種別本体 材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g)490 柄の形状継ぎ柄
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

クリーンワイパー ポリエステル100% モノタロウ 動画あり
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。 材質ポリエステル100% ホワイト クラス100
1袋(150枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ワイパー リペア モノタロウ 動画あり
ワイパーブレードが消耗し水切りが悪くなった時に本製品で研磨すれば水切れが復活します。 繰り返し使えますのでワイパーブレードを交換するより経済的です。ワイパーが乾燥状態、ウェット状態どちらでも使用可能ですが、ウェット状態の方がよりリペア効果があります。使用前にワイパーを水で湿らせてご使用頂くことを推奨します。
用途自動車用ワイパーゴムのメンテナンスに。 材質ABS 寸法(mm)13×34×23 質量(g)4 危険物の類別非危険物 商品タイプスタンダード
1個
299 税込329
当日出荷

洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm)全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4 全長(mm)310 材質本体(PP) / ブレード(シリコン) 質量(g)200 タイプブレードT字型
1本
499 税込549
当日出荷


工場や建設工事現場の機械、工具などに付着した油汚れをきれいに除去出来るウェットシートです。 簡単に1枚づつ引き出せるので洗剤を吹き付ける作業は省略出来て便利です。
用途工場の機械まわりや工具の清掃に 成分水、エタノール、溶剤、界面活性剤、防腐剤、キレート剤、消泡剤、香料 材質レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm)140×300
1個(200枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。柄がスライド式なので届かない所にも簡単に届きます。
用途洗車作業の水切りに 材質(本体):PP、(ブレード):ゴム ブレード長さ(mm)400 質量(g)82 本体サイズ(mm)400×90×15 危険物の類別非危険物
1個
379 税込417
当日出荷

スポンジワイパー ローラー絞りタイプ モノタロウ 動画あり
レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。 2箇所のローラーで絞りますので、しっかり絞れます。
用途フロアの清掃に 長さ(mm)900~1265 幅(mm)270 質量(g)702 種類ローラー絞り 材質(スポンジ)PVA 材質(ハンドル部)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB) 商品タイプ本体
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スポンジワイパー V型絞りタイプ モノタロウ 動画あり
レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。 ワイパー交換は工具不要で簡単に取替が出来ます。
用途フロアの清掃に 長さ(mm)990~1300 幅(mm)280 質量(g)791 種類V型絞り 材質(スポンジ)PVA 材質(ハンドル部)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB) 商品タイプ本体
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スポンジワイパー V型絞りタイプ専用の交換ワイパーです。
用途スポンジワイパー V型絞りタイプ用の交換ワイパー 幅(mm)280 種類V型絞り 材質(スポンジ)PVA 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB) 商品タイプスペア
1個
499 税込549
当日出荷

スポンジワイパー ローラー絞りタイプ専用の交換ワイパーです。
用途スポンジワイパー ローラー絞りタイプ用の交換ワイパー 幅(mm)270 種類ローラー絞り 材質(スポンジ)PVA 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB) 商品タイプスペア
1個
399 税込439
当日出荷

ワイパーアームの付け根に取り付けて回すだけの簡単作業。
用途固くなったワイパーアームの取り外しに。 最小全長(mm)70 爪幅(mm)16 リフト量(mm)28
1個
999 税込1,099
当日出荷