カテゴリ
- 清掃用品(2)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(188)
- エレコム(49)
- 新ダイワ(45)
- 三菱電機(43)
- Festo(25)
- ケルヒャー(24)
- MICROCHIP(20)
- ESTERA(17)
- omron(オムロン)(14)
- ケービデバイス(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- オーム電機(12)
- ニチコン(12)
- SIEMENS(10)
- CKD(7)
- 大電(6)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
- エンプレイス(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ブランドをもっと見る
「wd 5 v」の検索結果

乾湿両用掃除機
(1195件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6
乾湿両用掃除機 ブロア機能付
(68件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約9タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)30コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)160風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き
(34件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ販売区分業務用