カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(633)
- omron(オムロン)(316)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- ホンダ(213)
- コガネイ(156)
- CKD(128)
- コーセル(99)
- エスコ(87)
- TRUSCO(70)
- 北陽電機(67)
- SHIMANO(シマノ)(67)
- メディアカバーマーケット(63)
- ParkerTAIYO(61)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(57)
- 岩田製作所(55)
- 富士電機(55)
- IDEC(和泉電気)(49)
- RS PRO(48)
- コクヨ(38)
- ブランドをもっと見る
「y10」の検索結果
特価

ユニオンワイ
(13件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ
(354件のレビュー)¥329税込¥3621枚当日出荷防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。寸法(mm)250×400
マグネットオイルフィルター
(145件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途自動車用タイプカートリッジタイプ
エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500