カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(3)
  • 切削工具・研磨材(8)
  • 作業工具/電動・空圧工具(51)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(9)
  • バイク用品(6,453)
絞り込み
ブランド
  • TAKEGAWA(武川)
  • IRWIN
  • モノタロウ(3,830)
  • BIGM(丸山製作所)(66,073)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,450)
  • EBM(江部松商事)(7,629)
  • Kawasaki(8,773)
  • NAKANO(6,710)
  • Panasonic(パナソニック)(22,014)
  • SHIMANO(シマノ)(6,724)
  • TRUSCO(12,453)
  • エスコ(39,801)
  • オカムラ(岡村製作所)(16,566)
  • コガネイ(5,668)
  • スバル(14,572)
  • ホンダ(58,208)
  • メディアカバーマーケット(41,450)
  • 三菱電機(11,677)
  • 大阪魂(26,698)
  • 工進(6,817)
  • 雅(8,079)
商品レビュー
  • 以上(206)
  • 以上(234)
  • 以上(241)
  • 以上(248)
価格
  • 1,500円以下(1,774)
  • 1,500-10,000円(2,777)
  • 10,000-50,000円(1,536)
  • 50,000-100,000円(315)
  • 100,000円以上(222)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,531件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディークランプ IRWIN

    ハンディークランプ

    IRWIN(28件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
    材質(本体)ガラス繊維入り樹脂種類スプリングクランプ
  • レギュレートレクチファイヤー TAKEGAWA(武川)

    レギュレートレクチファイヤー

    TAKEGAWA(武川)(29件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
  • バッテリーMF12V/1.3Ah TAKEGAWA(武川)

    バッテリーMF12V/1.3Ah

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
  • オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部) TAKEGAWA(武川)

    オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)

    TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
    セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
  • レバーグリップ TAKEGAWA(武川)

    レバーグリップ

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
    材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
  • スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付) IRWIN

    スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付)

    IRWIN(8件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷
    汎用性の高いロッキングプライヤーです。
    種類グリッププライヤ
  • AC/DC 汎用ウインカー リレー TAKEGAWA(武川)

    AC/DC 汎用ウインカー リレー

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    電圧(V)12定格電力(W)10
  • ロッキングCクランプ IRWIN

    ロッキングCクランプ

    IRWIN(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1丁ほか
    当日出荷
    角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。
    種類グリッププライヤ
  • スイベルパッドロッキングCクランプ IRWIN

    スイベルパッドロッキングCクランプ

    IRWIN(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁ほか
    当日出荷
    先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。
    種類グリッププライヤ
  • ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き) IRWIN

    ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き)

    IRWIN(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁ほか
    当日出荷
    長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。 またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。
    種類グリッププライヤ
  • e-エアーポンプ TAKEGAWA(武川)

    e-エアーポンプ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)。Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
    用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応。5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブ。エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)。英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)。仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)。エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)。エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)。 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能。使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)。各カテゴリー調整範囲。カーモード(自動車)。初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA。モーターサイクルモード(オートバイ)。初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA。バイシクルモード(自転車)。初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI。ボールモード(各種ボール・浮き輪)。初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI。 カスタムモード(メモリー機能付き)。カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載。エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備。視認性に優れたLCD表示を採用。不使用時の自動OFF機能を搭載。各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)。空気充填時の音量をおさえた静音仕様。モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載。バッテリー容量:4000mAh
  • G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    色オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

    リヤーショックマウントナット SUS

    TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。 また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
  • T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

    T5 ウエッジ 12V LEDバルブ

    TAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
    主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
  • ドリルターボマックス15本セット IRWIN

    ドリルターボマックス15本セット

    IRWIN
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(15本)
    当日出荷
    自動センタリング機能によりセンターポンチを使わずに素早い穴あけが可能です。
    用途ステンレス、鉄、木材、プラスチック等への穴あけに。トラスコ品番244-6284セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0、9.0、10.0mm、プラスチックケース材質ハイス鋼質量(g)450
  • C型クランプ IRWIN

    C型クランプ

    IRWIN
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
    用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に材質スチール
  • 強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用) TAKEGAWA(武川)

    強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)

    TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    当日出荷
    クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。) この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。 ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。 クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
    主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
  • スタッドボルト M6×32 TAKEGAWA(武川)

    スタッドボルト M6×32

    TAKEGAWA(武川)(6件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1セット(2個)
    当日出荷
    タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
    ねじ寸法M6×32
  • ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set) TAKEGAWA(武川)

    ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set)

    TAKEGAWA(武川)(16件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
    仕様ホンダサイズセット内容オスメス(各カバー付)×5寸法(Φmm)3.5
  • クイックグリップバークランプ IRWIN

    クイックグリップバークランプ

    IRWIN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    小物作成に最適なミニクランプ
    用途軽いクランプ力を必要とする家庭での工芸品制作や趣味工作等に適しています。アゴの深さ(mm)62クランプ幅(mm)150
  • H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    色バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
  • 溶接クランプ IRWIN

    溶接クランプ

    IRWIN(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。 また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
    タイプ9R種類グリッププライヤ寸法L(mm)225寸法A(mm)71最大口開き(mm)70寸法B(mm)49寸法C(mm)69
  • センサーソケット 17MM TAKEGAWA(武川)

    センサーソケット 17MM

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
  • HYPER C.D.I. TAKEGAWA(武川)

    HYPER C.D.I.

    TAKEGAWA(武川)(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。 特にTAKEGAWA製ボアアップキットと抜群の相性を発揮し、エンジン性能を更に引出します。 リミッター付車はリミッター解除されます。
  • G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    色オレンジ定格電力(W)15定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • カーブジョー ロッキングプライヤー IRWIN

    カーブジョー ロッキングプライヤー

    IRWIN(8件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1丁ほか
    当日出荷
    下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引出します。 特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。 オイルなどで滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。
    種類グリッププライヤ
  • 折り畳みコンテナ50L TAKEGAWA(武川)

    折り畳みコンテナ50L

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)(折り畳み時)100寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180質量(kg)3外寸(mm)(コンテナ)525×365×340内寸(mm)(コンテナ)485×332×310静荷重(kg)20最大積載段数5
  • ドリル ターボマックス HSS IRWIN

    ドリル ターボマックス HSS

    IRWIN
    ¥389~税込¥428~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。
    材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
  • 小型ナットM12×7h(P1.25) TAKEGAWA(武川)

    小型ナットM12×7h(P1.25)

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(3個)
    当日出荷
  • ハイパーイグニッションコイル (ブルー) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーイグニッションコイル (ブルー)

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。 形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
  • ワイドロッキングCクランプ IRWIN

    ワイドロッキングCクランプ

    IRWIN(5件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1丁
    当日出荷
    通常のロッキングCクランプより懐が深いため、奥行きのあるものや障害物をさけてクランプしたい時に便利です。 あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止します。 自動車のボディー修理にも最適。
    タイプ18DR種類グリッププライヤ寸法L(mm)455寸法A(mm)260寸法D(mm)55最大口開き(mm)190寸法B(mm)193寸法C(mm)250
  • T20 ウエッジ 12V21/5W 赤塗装バルブ TAKEGAWA(武川)

    T20 ウエッジ 12V21/5W 赤塗装バルブ

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1セット(2個)
    欠品中
  • DENI18キャブレター単品 TAKEGAWA(武川)

    DENI18キャブレター単品

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
  • ニードルジェット (VM26) TAKEGAWA(武川)

    ニードルジェット (VM26)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    欠品中
  • スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)

    スチール製ドライブスプロケット

    TAKEGAWA(武川)(14件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。
    タイプレーシングメーカーホンダ
  • スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川)

    スーパーオイルポンプキット

    TAKEGAWA(武川)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。 カスタムエンジンに必要なパーツです。 吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。 スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。 6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
  • ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
    色ブラックコード長さ(mm)500主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
  • T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    欠品中
    汎用ヘッドライトバルブ
    用途ヘッドライト用色クリア定格電力(W)25/25定格電圧(V)12口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
  • O2センサー取付けボス TAKEGAWA(武川)

    O2センサー取付けボス

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
    材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5