PROタンクリングSW-MOTECH (エスダブリューモテック)4日以内出荷から93日以内出荷
PROタンクバッグシリーズを装着するためのアタッチメントです。
ライトマウントSW-MOTECH (エスダブリューモテック)4日以内出荷
各車種の既存の取付ポイントに固定する車種別ライトマウント。
SW-MOTECH製ライトを取付けることができます。
EVO フォグライトキットSW-MOTECH (エスダブリューモテック)4日以内出荷
幅広い分散性を備えたEVOフォグライトは、悪天候時の安全性と可視性を向上させます。
SW-MOTECHは、自動車産業における有力企業をパートナーに、高いレベルの光を作り出しています。
EVOライトは優れたデザイン、高品質、高い防水性(IP69)を備えます。
また、長寿命のLED技術により、長期にわたるメンテナンスフリーを保証します。
消費電力大幅削減。
仕様ECEテストマーク:ECE R19 F3、耐風性に優れたカバー付ハンドルバースイッチで、簡単ON/OFFセット内容EVOフォグライト2本、ヒューズ付ケーブルハーネス、ハンドルスイッチ入力電圧(V)DC12LED12W(1本あたり)光束(Lm)1050防水仕様IP69外径(cm)7.1
STREET-RACK (ストリートラック) BLKSW-MOTECH (エスダブリューモテック)4日以内出荷から93日以内出荷
トップケースを装着するために必要となる車種専用キャリア。
ALU-RACK/ADVENTURE-RACK/STREET-RACKの3種類が有り、車種によって設定されているキャリアのタイプが異なります。
詳しくは適合表をご確認ください。
クラッシュバーSW-MOTECH (エスダブリューモテック)3日以内出荷から93日以内出荷
転倒時に最大限の安全を。
頑丈なΦ27のパイプが燃料タンク、フェアリング等を保護します。
各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。
また、仕上げに施工されるブラックパウダーコーティングは、傷や腐食からスチールフレームを保護します。
既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント。
加工や溶接なしの簡単な取り付け。
直径27mmのスチール製チューブ、ブラックパウダーコート。