カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,080)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,147)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,748)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,042)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

温度センサー K熱電対 シースタイプ
ヤガミ¥10,980税込¥12,0781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1042℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】1材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】650耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)250
温度センサー K熱電対 シースタイプ
ヤガミ¥10,980税込¥12,0781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1041℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】1材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】650耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)200
温度センサー K熱電対 シースタイプ
ヤガミ¥9,998税込¥10,9981本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1040℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】1材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】650耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)150
温度センサー K熱電対 シースタイプ
ヤガミ¥9,998税込¥10,9981本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1039℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】1材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】650耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)100
温度センサー K熱電対 シースタイプ
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1038℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】0.5材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】600耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)300
温度センサー K熱電対 シースタイプ
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1037℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】0.5材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】600耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)250
温度センサー K熱電対 シースタイプ
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1036℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】0.5材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】600耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)200
温度センサー K熱電対 シースタイプ
ヤガミ¥11,980税込¥13,1781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1035℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】0.5材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】600耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)150
温度センサー K熱電対 シースタイプ
ヤガミ¥11,980税込¥13,1781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1034℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】0.5材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】600耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)100
温度センサー K熱電対 コネクタータイプ
ヤガミ¥14,980税込¥16,4781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1100℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】800耐熱温度(℃)【コネクタ】205コネクタ大型タイプシース長(mm)300
温度センサー K熱電対 コネクタータイプ
ヤガミ¥14,980税込¥16,4781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1099℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】800耐熱温度(℃)【コネクタ】205コネクタ大型タイプシース長(mm)200
温度センサー K熱電対 コネクタータイプ
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1098℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】800耐熱温度(℃)【コネクタ】205コネクタ大型タイプシース長(mm)100
温度センサー K熱電対 コネクタータイプ
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1097℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】750耐熱温度(℃)【コネクタ】205コネクタ小型タイプシース長(mm)300
温度センサー K熱電対 コネクタータイプ
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1096℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】750耐熱温度(℃)【コネクタ】205コネクタ小型タイプシース長(mm)200
温度センサー K熱電対 コネクタータイプ
ヤガミ¥11,980税込¥13,1781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1095℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】750耐熱温度(℃)【コネクタ】205コネクタ小型タイプシース長(mm)100
温度センサー K熱電対 コネクタータイプ
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1094℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】1.6材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】650耐熱温度(℃)【コネクタ】205コネクタ小型タイプシース長(mm)300
温度センサー K熱電対 コネクタータイプ
ヤガミ¥11,980税込¥13,1781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1093℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】1.6材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】650耐熱温度(℃)【コネクタ】205コネクタ小型タイプシース長(mm)200
温度センサー K熱電対 コネクタータイプ
ヤガミ¥11,980税込¥13,1781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1092℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】1.6材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】650耐熱温度(℃)【コネクタ】205コネクタ小型タイプシース長(mm)100
温度センサー K熱電対 コネクタータイプ
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1091℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】1材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】650耐熱温度(℃)【コネクタ】205コネクタ小型タイプシース長(mm)300
温度センサー K熱電対 コネクタータイプ
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1090℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】1材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】650耐熱温度(℃)【コネクタ】205コネクタ小型タイプシース長(mm)200
温度センサー K熱電対 コネクタータイプ
ヤガミ¥12,980税込¥14,2781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1089℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】1材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】650耐熱温度(℃)【コネクタ】205コネクタ小型タイプシース長(mm)100
顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC
ヤガミ¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷提示用・生徒用両方に使える顕微鏡カメラ。HDMI出力(大型モニターへの投影)とUSB出力(タブレットPCへの投影)に対応した顕微鏡用カメラです。撮像素子: 約200万画素 CMOS。出力: HDMI、USB(USB-TypeA)。接続鏡筒: 生物顕微鏡(JIS規格:Φ23.2mm)双眼実体顕微鏡(Φ30/30.5mm)。対応OS: Windows10以降、ChromeOS。記憶媒体: microSDカード32GB(付属)。電源: USB出力時/USB給電、HDMI出力時/専用ACアダプタ。大きさ: 約70×70×100mm。付属品: microSDカード32GB、専用ACアダプタ、HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、JIS鏡筒用アダプタ、双眼実体顕微
生物顕微鏡 YMA-600
ヤガミ¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!。総合倍率40~600×。接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可。対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40× DIN規格 防カビ加工。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm。プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ。焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付。コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ。照明装置:充電式LED光源(調光可)。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)。大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg。付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
生物顕微鏡
ヤガミ¥95,980税込¥105,5781個翌々日出荷大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!。総合倍率:40~900×。接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可。対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40×、S60× DIN規格 防カビ加工。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm。プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ。焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付。コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ。照明装置:充電式LED光源(調光可)。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)。大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg。付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
タブレットスタンド YTS
ヤガミ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷タブレットの保持に使用するスタンドです。タイムラプス撮影や動画撮影といった、長時間タブレットを保持する際に便利です。オンライン授業用のスタンドとしても活用できます。大きさ約220(W)×185(D)×300(H)mm。重さ約1.4kg。総耐荷重1.5kg (幅190mm未満のタブレットの場合は700g)。対応タブレット幅170~240mm、厚さ13mm以内
簡易型残留塩素測定器 DPD-O
ヤガミ¥9,098税込¥10,0081個翌々日出荷測定範囲:遊離残留塩素(mg/L):0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0。内 容 品:比色用セル3本、DPD錠剤100錠、ビニールケース
薬品庫 AS-2DT(ステンレス製)
ヤガミ¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm。棚板:。一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)。二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)。三段目(上段)210mm。機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔。安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク。大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm。重さ:約40kg。付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、。砂皿、耐震用転倒防止金具2個材質ステンレス製質量(kg)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
薬品庫 AS-3DT(ステンレス製)
ヤガミ¥399,800税込¥439,7801個6日以内出荷仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。AS-3DTは上下2段式大型タイプです。上段はガラス引違い戸(強化ガラス使用)で、棚板は上下調節が可能なので収納品の種類に応じて効率よく整理できます。<上段>。材質:ステンレス製(SUS304)、t=0.8mm。棚板:2枚(可動式)。扉:左右引き戸(ガラス)。機能:通風孔。大きさ:900(W)×400(D)×900(H)mm。重さ:約33kg。<下段>。材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm。棚板:。一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)。二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)。三段目(上段)210mm。機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔。安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク。大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm。重さ:約40kg。付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、。砂皿、耐震用転倒防止金具2個
LEDフレキシブル照明灯 YFL
ヤガミ¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷高輝度でリーズナブルなヤガミオリジナル照明灯が新登場!。約3,300Lux(測定距離80cm)の高輝度LEDを採用。歯科検診でも扱いやすい「色温度5,000K」、「平均演色評価数Ra90」の優れた光源です。大きさ:40(幅)×40(奥行)×110 ~ 200(高さ)cm。重さ:約4kg。照度:約3,300Lux±10%(測定距離80cm)。色温度:5,000K。平均演色評価数:Ra90。電源:AC100V 50/60Hz(コード長約2.8m)。キャスター:Φ4cm
キャンバスベッド YCB
ヤガミ¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷救急用ベッドや防災備蓄用として使用できる簡易ベッド。大きさ:使用時/178(幅)×65(奥行)×31(高さ)cm。収納時/89(幅)×65(奥行)×12(高さ)cm。重 さ:約9kg。材 質: フレーム/スチール 生地/ナイロン(弱撥水性)、裏地ハイパロンコーティング
伸縮式つい立 8E-9DG
ヤガミ¥37,980税込¥41,7781個11日以内出荷高さを117~182cmまで、変えることのできる伸縮タイプです。健康診断などの間仕切りで使用できるほか、低めに設定することで相談室などでも幅広く活用できます。強度を保ちながら、従来よりもスリムなフレームを採用。軽量構造ですので、持ち運びにも大変便利です。プライバシーを重視した遮光スクリーンを採用、生地に身体が触れても透けることがありません。パイプ:上下枠/Φ19.1mm(粉体塗装仕上げ)、伸縮部分/Φ15.9mm(メッキ加工)。生 地:ポリエステル(再生PET糸使用)、防炎。大きさ:90(幅)×117~182(高さ)cm。重 さ:約5.2kg。ストッパー付キャスター色グリーン
伸縮式つい立 8E-9DP
ヤガミ¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷高さを117~182cmまで、変えることのできる伸縮タイプです。健康診断などの間仕切りで使用できるほか、低めに設定することで相談室などでも幅広く活用できます。強度を保ちながら、従来よりもスリムなフレームを採用。軽量構造ですので、持ち運びにも大変便利です。プライバシーを重視した遮光スクリーンを採用、生地に身体が触れても透けることがありません。パイプ:上下枠/Φ19.1mm(粉体塗装仕上げ)、伸縮部分/Φ15.9mm(メッキ加工)。生 地:ポリエステル(再生PET糸使用)、防炎。大きさ:90(幅)×117~182(高さ)cm。重 さ:約5.2kg。ストッパー付キャスター色ピンク
吐瀉物処理パウダー サラ固ナー Light
ヤガミ¥29,800税込¥32,7801個(8kg)翌々日出荷嘔吐物をさっと固め、感染拡大を防ぎます!。吸水力により優れ、消臭・除菌もできる嘔吐物処理パウダー。容器の大きさ:約Φ28×27.3(高さ)cm。内容量:8kg
電子てんびん YX-510
ヤガミ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷中学校の各種実験に対応した0.01g低価格な電子てんびん!。秤量:510g。最小表示0.01g(10mg)。皿寸法Φ130mm。機能風袋引き、個数計量、表示部バックライト。校正用分銅。大きさ190(W)×270(D)×80(H)mm。電源AC100V(アダプタ付属)。秤量以上の計量をした場合に、音で知らせる過負荷アラーム機能付き。
るつぼばさみ
ヤガミ¥15,799税込¥17,3791箱(10個)3日以内出荷先端に角度をつけていますのでつかみやすくなっています。高温になっているるつぼやフタをつかむ器具です。材質鉄(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)210
リボンヒーター(100V)
ヤガミ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。用途配管、小型容器などの加熱・保温に。仕様サーモスタットなしトラスコ品番380-9811幅(mm)30長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~300電源(V)100容量(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
投げ込みヒーター
ヤガミ¥119,800~税込¥131,780~1個31日以内出荷ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を使用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱することが出来ます。発熱密度(W/cm2)3.0
投げ込みヒーター
ヤガミ¥139,800~税込¥153,780~1個31日以内出荷ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。寸法L(mm)600発熱密度(W/cm2)4.0