カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ヤガミ
- 26ページ目
26ページ目: ヤガミのすべての商品

カートリッジヒーター CHS型
ヤガミ¥3,298~税込¥3,628~1台12日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート定格電圧(V)220最高使用温度(℃)【シース表面】500
カートリッジヒーター 高性能ローレットタイプ CKR型
ヤガミ¥7,098税込¥7,8081台12日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート長さ(mm)150定格電圧(V)220外径(Φ)10最高使用温度(℃)【シース表面】500総電力(W)350
カートリッジヒーター フランジタイプ CFS型
ヤガミ¥9,998税込¥10,9981台12日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート長さ(mm)250定格電圧(V)220外径(Φ)15最高使用温度(℃)【シース表面】500総電力(W)940
カートリッジヒーター DYCH型
ヤガミ¥4,498~税込¥4,948~1台22日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート最高使用温度(℃)【シース表面】500
カートリッジヒーター CNS型
ヤガミ¥4,998~税込¥5,498~1台12日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート定格電圧(V)100外径(Φ)10最高使用温度(℃)【シース表面】500
カートリッジヒーター CHS型
ヤガミ¥6,698~税込¥7,368~1台12日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート定格電圧(V)220外径(Φ)14最高使用温度(℃)【シース表面】500
温度センサー(pt100)
ヤガミ¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 501℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】6.4材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)150
温度センサー(pt100)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 500℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】Φ3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【スリーブ部】90、【シース】500シース長(mm)250
温度センサー(K熱電対)
ヤガミ¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1002℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定寸法(mm)【測温部】7×7限界温度(℃)150
温度センサー(K熱電対)
ヤガミ¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1001℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】6.4材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)150
温度センサー(K熱電対)
ヤガミ¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1000℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【スリーブ部】90、【シース】750シース長(mm)250
温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ
ヤガミ¥60,980税込¥67,0781台22日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 561℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】6.4材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)500
温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ
ヤガミ¥57,980税込¥63,7781台22日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 560℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】6.4材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)250
温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ
ヤガミ¥58,980税込¥64,8781台22日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 559℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)500
温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ
ヤガミ¥57,980税込¥63,7781台22日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 558℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)300
温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ
ヤガミ¥56,980税込¥62,6781台22日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 557℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)250
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱フランジタイプ
ヤガミ¥31,980~税込¥35,178~1台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 556℃程度と低い用途・温度測定限界温度(℃)【保護管】500材質(保護管)SUS316
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥18,980税込¥20,8781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 550℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)300
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥17,980税込¥19,7781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 549℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)50
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥17,980税込¥19,7781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 548℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)200
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 547℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)150
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 546℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)100
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥17,980税込¥19,7781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 545℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)300
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 544℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)250
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 543℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)200
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 542℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)150
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 541℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)100
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱サポート管 固定ネジタイプ
ヤガミ¥39,980税込¥43,9781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 556℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4シース長(mm)500
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱サポート管 固定ネジタイプ
ヤガミ¥37,980税込¥41,7781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 555℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4シース長(mm)300
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱サポート管 固定ネジタイプ
ヤガミ¥36,980税込¥40,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 554℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4シース長(mm)150
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱サポート管 固定ネジタイプ
ヤガミ¥36,980税込¥40,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 553℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4シース長(mm)500
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱サポート管 固定ネジタイプ
ヤガミ¥36,980税込¥40,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 552℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4シース長(mm)300
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱サポート管 固定ネジタイプ
ヤガミ¥35,980税込¥39,5781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 551℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4シース長(mm)150
温度センサー 白金測温抵抗体 固定ネジタイプ
ヤガミ¥17,980税込¥19,7781本15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 540℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)500
温度センサー 白金測温抵抗体 固定ネジタイプ
ヤガミ¥15,980税込¥17,5781本15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 539℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)300
温度センサー 白金測温抵抗体 固定ネジタイプ
ヤガミ¥15,980税込¥17,5781本15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 538℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)250
温度センサー 白金測温抵抗体 固定ネジタイプ
ヤガミ¥15,980税込¥17,5781本15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 537℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)200
温度センサー 白金測温抵抗体 固定ネジタイプ
ヤガミ¥14,980税込¥16,4781本15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 536℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)100
温度センサー 白金測温抵抗体 固定ネジタイプ
ヤガミ¥14,980税込¥16,4781本15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 535℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/8耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)300
温度センサー 白金測温抵抗体 固定ネジタイプ
ヤガミ¥14,980税込¥16,4781本15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 534℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/8耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)250