絞り込み
ブランド
  • ヤガミ
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,303)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,387)
  • ジーエルサイエンス(2,043)
  • ADVANTEC(1,691)
  • Thermo Fisher Scientific(1,630)
  • ケニス(1,552)
  • ERECTA(エレクター)(1,453)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,314)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,216)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,062)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 実験用気体 ヤガミ

    実験用気体

    ヤガミ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(580mL×20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
    用途少量の気体が必要な各種実験で使用。仕様封入量/5L質量(kg/本)0.165純度(%)95
  • 鉄製スタンド ヤガミ

    鉄製スタンド

    ヤガミ
    27,799税込30,579
    1台
    3日以内出荷
    バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。 器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。 締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。
    用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。支柱径(Φmm)12質量(kg)4.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×230×700
  • 理科実験用ガスコンロ GS2-2000 ヤガミ

    理科実験用ガスコンロ GS2-2000

    ヤガミ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    理科実験用に開発した全加熱から、アルコールランプ程度の小さな炎が得られる一点加熱までを可能とする独自バーナーと、五徳(ごとく)を備えているため、加熱実験を安全・スピーディーにおこなえます。火力の調節指導に便利な目盛りがついています。グループ間で火力の条件統一もできるので、実験の終了時間にばらつきが出にくくなります。
  • 残留塩素測定器用DPD錠剤 ヤガミ

    残留塩素測定器用DPD錠剤

    ヤガミ
    13,980税込15,378
    1箱(10パック×1000錠)
    翌々日出荷
  • 簡易型残留塩素測定器 DPD-O ヤガミ

    簡易型残留塩素測定器 DPD-O

    ヤガミ
    9,098税込10,008
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲:遊離残留塩素(mg/L):0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0。内 容 品:比色用セル3本、DPD錠剤100錠、ビニールケース
  • 鉄製スタンド 12EN ヤガミ

    鉄製スタンド 12EN

    ヤガミ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    クランプに落下防止機構を採用。クランプのつまみを締め忘れた場合でも、自在ばさみなどが急落下せず思わぬ破損事故を防ぎます。クランプのつまみは支柱固定を赤、自在ばさみなどの器具固定を青と色分けしており、またクランプ本体には締め付け方向を表示してありますので、指導しやすく安全です。重さ3kgの亜鉛ダイキャスト製台座は、延長支柱を使用した場合においても抜群の安定性があります。
  • 顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC ヤガミ

    顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC

    ヤガミ
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    提示用・生徒用両方に使える顕微鏡カメラ。HDMI出力(大型モニターへの投影)とUSB出力(タブレットPCへの投影)に対応した顕微鏡用カメラです。撮像素子: 約200万画素 CMOS。出力: HDMI、USB(USB-TypeA)。接続鏡筒: 生物顕微鏡(JIS規格:Φ23.2mm)双眼実体顕微鏡(Φ30/30.5mm)。対応OS: Windows10以降、ChromeOS。記憶媒体: microSDカード32GB(付属)。電源: USB出力時/USB給電、HDMI出力時/専用ACアダプタ。大きさ: 約70×70×100mm。付属品: microSDカード32GB、専用ACアダプタ、HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、JIS鏡筒用アダプタ、双眼実体顕微
  • 薬品庫 AS-2DT(ステンレス製) ヤガミ

    薬品庫 AS-2DT(ステンレス製)

    ヤガミ
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷
    仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm。棚板:。一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)。二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)。三段目(上段)210mm。機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔。安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク。大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm。重さ:約40kg。付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、。砂皿、耐震用転倒防止金具2個
    材質ステンレス製質量(kg)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
  • 薬品庫 AS-3DT(ステンレス製) ヤガミ

    薬品庫 AS-3DT(ステンレス製)

    ヤガミ
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
    仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。AS-3DTは上下2段式大型タイプです。上段はガラス引違い戸(強化ガラス使用)で、棚板は上下調節が可能なので収納品の種類に応じて効率よく整理できます。<上段>。材質:ステンレス製(SUS304)、t=0.8mm。棚板:2枚(可動式)。扉:左右引き戸(ガラス)。機能:通風孔。大きさ:900(W)×400(D)×900(H)mm。重さ:約33kg。<下段>。材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm。棚板:。一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)。二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)。三段目(上段)210mm。機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔。安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク。大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm。重さ:約40kg。付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、。砂皿、耐震用転倒防止金具2個
  • リボンヒーター(200V) ヤガミ

    リボンヒーター(200V)

    ヤガミ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
    用途配管、小型容器などの保温・加熱に。トラスコ品番858-6382材質ガラスクロス幅(mm)30厚さ(mm)2長さ(m)3電源(V)200容量(W)500
  • るつぼばさみ ヤガミ

    るつぼばさみ

    ヤガミ
    15,799税込17,379
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    先端に角度をつけていますのでつかみやすくなっています。高温になっているるつぼやフタをつかむ器具です。
    材質鉄(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)210
  • リボンヒーター(100V) ヤガミ

    リボンヒーター(100V)

    ヤガミ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
    用途配管、小型容器などの加熱・保温に。仕様サーモスタットなしトラスコ品番380-9811幅(mm)30長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~300電源(V)100容量(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルスタンド FS-30E ヤガミ

    フレキシブルスタンド FS-30E

    ヤガミ
    14,999税込16,499
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番811-6712材質(フレキシブルパイプ)鉄製クロムメッキ、(自在ばさみ)アルミダイキャスト性質量(kg)2.7材質(台)鋳鉄最大挟み幅(mm)約40台の直径(Φmm)180パイプ長(mm)約300(フレキシブル)
  • 鉄製スタンド ヤガミ

    鉄製スタンド

    ヤガミ
    26,499税込29,149
    1個
    4日以内出荷
    支柱取り付けクランプ部に落下防止機構付きです。 つまみを締め忘れた場合でも急落下を防ぎ、安心です。
    用途実験器具の保持に