カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
    • テープヒーター・ベルトヒーター(10)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • ラバー/リボンヒーター(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤガミ
  • カクダイ(1)
  • 八光電機(3)
  • 坂口電熱(6)
  • アズワン(1)
  • スリーハイ(11)
  • 東京技術研究所(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • SURE(石崎電機製作所)(11)
  • TRUSCO(7)
  • HAKKO(白光)(5)
  • ケニス(4)
  • ナビス(アズワン)(4)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(3)
  • エスコ(3)
  • 富士インパルス(3)
  • ユアファミリ(3)
  • 大阪製罐(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
定格電圧(V)
  • AC100(9)
  • AC200(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープヒーター 100v」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リボンヒーター(100V) ヤガミリボンヒーター(100V)ヤガミ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器などの加熱・保温に。仕様サーモスタットなしトラスコ品番380-9811幅(mm)30長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~300電源(V)100容量(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
リボンヒーター ヤガミリボンヒーターヤガミ
4,798税込5,278
1個
21日以内出荷
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V又は200V用の中から各種長さが選択できます。 総負荷電力(W)は各種規格長に対して4種類の中から選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
耐熱温度(℃)+400最高使用温度(℃)+300
テープヒーター ヤガミテープヒーターヤガミ
119,800税込131,780
1個
46日以内出荷
テストプラントや研究設備向けの屋内専用ヒーターです。 フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 このクラスの製品では、最も高温に対応し外装には石英繊維を採用しています。 高温、高負荷の用途に対応し700℃までの温度領域でご使用頂けます。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
テープ厚さ(mm)約6最高使用温度(℃)(負荷時)+700( 配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+900
フッ素樹脂テープヒーター ヤガミフッ素樹脂テープヒーターヤガミ
22,980税込25,278
1個
21日以内出荷
外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。 発熱体はステンレスファイバーをベースとした繊維状(織物)ですから折りたためる程フレキシブルで被加熱面にピッタリフィットします。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
最高使用温度(℃)(負荷時)+200、(無負荷時)+260絶縁性能10MΩ以上(DC500V)
テープヒーター ヤガミテープヒーターヤガミ
57,980税込63,778
1個
46日以内出荷
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 このクラスの製品では、初めてアースが取り出せる設計としました。 高温、高負荷の用途に対応し350℃までの温度領域でご使用頂けます。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
テープ厚さ(mm)約5最高使用温度(℃)(負荷時)+350(配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+450
トレースヒーター 150M巻 ヤガミトレースヒーター 150M巻ヤガミ
1,898,000税込2,087,800
1個
6日以内出荷
パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40最小曲げ半径(mm)30以上テープ厚さ(mm)7.5最高使用温度(℃)+120(負荷時)、+200(無負荷時)
トレースヒーター ヤガミトレースヒーターヤガミ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40最小曲げ半径(mm)30以上テープ厚さ(mm)4.5最高使用温度(℃)+40(負荷時)、+65(無負荷時)
テープヒーター 自己制御型 ヤガミテープヒーター 自己制御型ヤガミ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から6日以内出荷
任意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。
用途配管・バルブなどの凍結防止・保温に、タンク・ホッパーなどの凍結防止・保温に、液体・粘性物質・・・流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類・・・液化・結晶化・結露防止、粉体・固形物・・・凝固防止・水分の付着防止厚さ(mm)4.5質量(g)105最小曲げ半径(mm)30以上
ヤガミ リボンヒーター ヤガミヤガミ リボンヒーターヤガミ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に
ヤガミ テープヒーター 自己制御型 ヤガミヤガミ テープヒーター 自己制御型ヤガミ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。 自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。 屋外施設でも使用できます。 任意な長さに切って使えます。
用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的厚さ(mm)7.5質量(g)180最小曲げ半径(mm)30以上容量(W/m)at10℃28
リボンヒーター ヤガミリボンヒーターヤガミ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら