電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。
オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。
電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。
使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
トラスコ品番762-2881
質量(kg)1.15
品番1135000
出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>、警報出力:接点出力 AC250V
本体質量(kg)約1.1
入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)
温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃
制御仕様PID/2位置 (切替による)
消費電力(VA)8以下
設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃
周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)
取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)
設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所
周囲温度(℃)0~40
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
定格電圧(V)AC200三相
寸法(mm)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>
質量(kg)76
品番1043002
タイプ本体のみ
電力(W)3.6kW at 200V、50/60Hz
制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
1個
¥669,800
税込¥736,780
11日以内出荷
200Lドラム缶の側面及び底面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
本体はキャスター付きでドラム缶への装着がスムースに行えます。
べースヒーターの併用により熱効率の良い昇温、加熱ができます。
制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備されています。
外装は金属ケース(保温材内蔵)仕上げで現場での取扱いにマッチした頑丈な構造です。
定格電圧(V)AC200三相
寸法(mm)(本体)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>、(ベース)外径520×高さ85
質量(kg)(本体)76、(ベース)12
品番1043001
タイプ本体+ベースヒーター
電力(W)(本体)3.6kW at 200V、50/60Hz、(ベース)600W at 200V、50/60Hz
制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
1個
¥799,800
税込¥879,780
11日以内出荷
関連キーワード