リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。
仕様サーモスタット/なし
温度調節範囲(℃)なし
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。
定格電圧はAC100V又は200V用の中から各種長さが選択できます。
総負荷電力(W)は各種規格長に対して4種類の中から選択できます。
屋内用、非防水型のテープヒーターです。
耐熱温度(℃)+400
最高使用温度(℃)+300
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に。
トラスコ品番858-6382
材質ガラスクロス
幅(mm)30
厚さ(mm)2
長さ(m)3
電源(V)200
容量(W)500
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
プラスチック成型機ノズル加熱に使用されるヒーター。従来のマイクロリングヒーターの側面を平面状に加工した製品です。
軽量、薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて、使用できます。
完全密閉型のため溶けた樹脂や油等の侵入の心配がありません。
高温設計が可能で、被加熱物常用温度600℃で連続使用できます。
熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体は簡単に密着することができます。
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器などの加熱・保温に。
仕様サーモスタットなし
トラスコ品番380-9811
幅(mm)30
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)0~300
電源(V)100
容量(W)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
テストプラントや研究設備向けの屋内専用ヒーターです。
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
このクラスの製品では、最も高温に対応し外装には石英繊維を採用しています。
高温、高負荷の用途に対応し700℃までの温度領域でご使用頂けます。
端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。
定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。
屋内用、非防水型のテープヒーターです。
テープ厚さ(mm)約6
最高使用温度(℃)(負荷時)+700( 配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+900
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
このクラスの製品では、初めてアースが取り出せる設計としました。
高温、高負荷の用途に対応し350℃までの温度領域でご使用頂けます。
端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。
定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。
屋内用、非防水型のテープヒーターです。
テープ厚さ(mm)約5
最高使用温度(℃)(負荷時)+350(配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+450
各種配管、容器類、機器装置類の凍結防止及びプロセス保温を目的に開発されたケーブル状電気ヒーターです。
フレキシブルなケーブル状ですから小口径の配管や容器類の球面部など特異な形状部にもよくフィットします。
屋外の施設設備にも対応できる耐候機能を持つ製品です。
PTFE の絶縁層と、更に外装に設けられた金属ブレードにより、アースが取り出せる安全な構造になっています。
凍結防止から200℃までの温度領域の用途にお使い頂けます。
抵抗線の種類が豊富に準備されていますから使用する電圧や電力の設計が柔軟に行えます。
重ね巻き使用する事は出来ません。
別途別売の温度調節器との併用が必要です。
使用温度(℃)-50~+150(10W/mの時は、+200℃まで可能)
最小曲げ半径(mm)10以上
絶縁方式PTFE+ ブレード(アース用)
耐熱温度(℃)+250(無負荷時)
ブレード錫めっき銅(外装)
ケーブル外径(Φmm)3.1~3.9
使用場所屋外・屋内
フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。
自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
屋外施設でも使用できます。
任意な長さに切って使えます。
用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的
厚さ(mm)7.5
質量(g)180
最小曲げ半径(mm)30以上
容量(W/m)at10℃28
外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。
発熱体はステンレスファイバーをベースとした繊維状(織物)ですから折りたためる程フレキシブルで被加熱面にピッタリフィットします。
屋内用、非防水型のテープヒーターです。
最高使用温度(℃)(負荷時)+200、(無負荷時)+260
絶縁性能10MΩ以上(DC500V)
パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。
現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。
電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。
凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。
必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。
一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。
別途別売の温度調節器との併用が必要です。
仕様最小発熱単位:1000mm、最小トレース間隔:25mm
温度(℃)(最低)-50
最小曲げ半径(mm)20
テープ厚さ(mm)8.8
最高使用温度(℃)+145(負荷時)、+2250(無負荷時)
熱出力30W/m
関連キーワード