5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2 構造独立気泡 使用温度範囲(℃)-200~125 使用場所屋内・屋外兼用 発熱密度(W/cm2)0.037(24℃) 防火性能不燃性
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-200~125 熱伝導率(W/mk)0.037(24℃) 使用場所屋内・屋外検証 防火性能不燃性
1個
特価
535 税込589
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
使用温度(℃)-29~90
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
使用温度(℃)-29~90
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

プロテープはエアロフレックスの切れ込みや繋ぎ目を補強するEPDM の粘着テープです。 繋ぎ目からの熱ロスを防ぎます。
品番1071790 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 使用温度(℃)-29~80 テープ厚さ(mm)0.6
1個
7,398 税込8,138
欠品中