絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,124件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レジノイド精密極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド精密極薄切断砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    97,980税込107,778
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から61日以内出荷
  • ユニロン軸付ホイール MIX ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール MIX

    ヤナセ(柳瀬)
    9,498税込10,448
    1箱(5本)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンディスクミニ ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスクミニ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,698税込4,068
    1箱(5枚)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドディスク電着 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドディスク電着

    ヤナセ(柳瀬)
    6,198税込6,818
    1箱(10枚)ほか
    41日以内出荷
    タイプΦ1電着最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用 ヤナセ(柳瀬)

    チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用

    ヤナセ(柳瀬)
    26,980税込29,678
    1枚
    5日以内出荷
    適合材鉄・ステンレス
  • フェルトベルト ヤナセ(柳瀬)

    フェルトベルト

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)2.8最高周速度(m/min)840RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドディスク ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    2,598税込2,858
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    タイプ全面電着最高回転数(min-1[r.p.m])23000
  • 電着ダイヤモンドバー(テーパー先切型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー(テーパー先切型)

    ヤナセ(柳瀬)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥材ダイヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー(テーパー型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー(テーパー型)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥材ダイヤ
  • クッションコーン ジルコニア ヤナセ(柳瀬)

    クッションコーン ジルコニア

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    779税込857
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    砥材ジルコニア(Z)最高回転数(min-1[r.p.m])18000
  • 電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー先切型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー先切型)

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1本ほか
    41日以内出荷
    砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンド(CBN)バー(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンド(CBN)バー(砲弾型)

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1本ほか
    41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨布ディスク(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)

    研磨布ディスク(アルミナ)

    ヤナセ(柳瀬)
    17,980税込19,778
    1箱(150枚)
    5日以内出荷
    砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペッタンユニロンパープルΦ50(ソフト) ヤナセ(柳瀬)

    ペッタンユニロンパープルΦ50(ソフト)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ワンタッチ脱着可能です被研磨物を削る事無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます
    用途金属のサビ、塗料、黒皮剥がしなどに最適です溶接作業の前後処理などにトラスコ品番402-9186粒度-質量(g)14外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンディングパット・ソフト Φ125 ヤナセ(柳瀬)

    サンディングパット・ソフト Φ125

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番402-8911種別マジック仕様(穴無し)質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジルコニア丸シート ヤナセ(柳瀬)

    ジルコニア丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    2,598税込2,858
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    マジックテープ加工で取り外し簡単
    用途重研削に最適溶接後の荒研磨、面取り、ビート取り等に鉄・ステンレス等、一般金属の荒削りに質量(g)4外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルポリッシャー用ウールバフ ヤナセ(柳瀬)

    アングルポリッシャー用ウールバフ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    6,598税込7,258
    1箱(5本)
    23日以内出荷
    ワンタッチ着脱でスムーズな作業。 目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、加工物に馴染みやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンインサイドホイール 外径70mm ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンインサイドホイール 外径70mm

    ヤナセ(柳瀬)
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。
    用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)35外径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンインサイドホイール 外径50mm ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンインサイドホイール 外径50mm

    ヤナセ(柳瀬)
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。
    用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)35外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクサンダーマンドレール ヤナセ(柳瀬)

    ディスクサンダーマンドレール

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップサンダ ヤナセ(柳瀬)

    フラップサンダ

    ヤナセ(柳瀬)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。 レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。 スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。 従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
    トラスコ品番402-8848全長(mm)265質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])6300使用圧力(MPa)0.62取付部6mm コレット空気消費量(m3/min)0.41外径(mm)40排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。 不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。 自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。 柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
    用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。 鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。 フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000枚数(不織布)36枚軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンパープルホイール ソフト ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンパープルホイール ソフト

    ヤナセ(柳瀬)
    13,980税込15,378
    1箱(10枚)
    当日出荷
    従来品の約2倍の研磨力で長寿命です。
    用途塗料はがし、さび取り、付着物の除去。 溶接作業の前後処理。 アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上げ研磨。トラスコ品番331-8184幅(mm)13質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5800軸径×軸長(mm)6×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク(エコノミータイプ)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
    厚さ(mm)6砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • レストアサンダー専用パッド ヤナセ(柳瀬)

    レストアサンダー専用パッド

    ヤナセ(柳瀬)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイティミニ ATS ヤナセ(柳瀬)

    マイティミニ ATS

    ヤナセ(柳瀬)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター質量(kg)1.25本体寸法(mm)100×115×200使用空気圧力(MPa)0.49~0.68ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)800空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×265RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールトップディスク ヤナセ(柳瀬)

    オールトップディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    5,598税込6,158
    1箱(5枚)
    当日出荷
    上面、下面、側面で研磨が可能です。曲面にもなじみ研削力もあるので、使い方次第で技を編み出せる商品です。取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。
    直径(Φmm)100ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67羽根枚数3×18砥粒ARoHS指令(10物質対応)対応
  • オールトップディスク ヤナセ(柳瀬)

    オールトップディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    5,698税込6,268
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    上面、下面、側面で研磨が可能です。曲面にもなじみ研削力もあるので、使い方次第で技を編み出せる商品です。取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。
    直径(Φmm)100ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67羽根枚数3×18砥粒Z
  • ユニロンブラシホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンブラシホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    砥粒入ユニロンブラシで美しい仕上がり。
    用途木目出し、凹凸のバリ取り、塗料の足つけ等。幅(mm)60外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンMIXホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンMIXホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    へアーライン、バリ取り、木地研磨、ユニロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしてある為、切れ味が良く、長寿命です。
    幅(mm)60外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイティー用(スポンジローラー) ヤナセ(柳瀬)

    マイティー用(スポンジローラー)

    ヤナセ(柳瀬)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)60寸法・サイズ(mm)60×50外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイティー用(ゴムローラー) ヤナセ(柳瀬)

    マイティー用(ゴムローラー)

    ヤナセ(柳瀬)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)60硬度55度寸法・サイズ(mm)60×50外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • コットンホイール ヤナセ(柳瀬)

    コットンホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    用途鏡面仕上用、400~仕上、綿羽布。幅(mm)60外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダーフェルト ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダーフェルト

    ヤナセ(柳瀬)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが出来ます。
    幅(mm)25サイズ100Φねじピッチ1.5ねじ径(mm)10速度43m/s主な用途鏡面仕上げに。表面研磨にも最適です。外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    スリット軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(5個)ほか
    23日以内出荷
    目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
    用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。 木工、プラスチック研磨に。適合材木工、プラスチック主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニTOPディスク(15タイプ) ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPディスク(15タイプ)

    ヤナセ(柳瀬)
    7,398税込8,138
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    バックアップ基盤に弾性があり、程良いしなりで使用しやすい商品です。
    用途4種類の砥材を用意、用途に応じてのご使用に。金属を始め、石材・ガラスの研磨に。トラスコ品番416-9554粒度#60外径(Φmm)100
  • 電着ダイヤモンドバー・砲弾 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー・砲弾

    ヤナセ(柳瀬)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電着ダイヤモンドバー・テーパー先丸 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー・テーパー先丸

    ヤナセ(柳瀬)
    689税込758
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)3×14×3最高回転速度(min-1)80000
  • 青棒E ヤナセ(柳瀬)

    青棒E

    ヤナセ(柳瀬)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)60×200×55