絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,407)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,567)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,305)
  • 日東工器(1,771)
  • TRUSCO(1,551)
  • RS PRO(1,551)
  • BAHCO(バーコ)(1,493)
  • SK11(1,396)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
  • Wera(1,169)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,067)
  • KTC(985)
  • 日本紐釦貿易(968)
  • ベッセル(957)
  • BOSCH(ボッシュ)(941)
  • NAC(長堀工業)(905)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)

    速度調整式ペンシル型ルーター Bコング

    ヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
    用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコングネクスト ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングネクスト

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
    仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本タイプコードレス軸径Φ2.35/3mm電源充電式使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応変速3段階スピード調整
  • ベタディスク シールはがし用 ハード ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク シールはがし用 ハード

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    従来のシールはがし(BDGM01)より耐久力が1.5倍!スピードも2倍!。ガラス・金属に貼ってあるシールを簡単に剥がします。強力なシールも簡単に取ることが可能です。インパクト軸で着脱がワンタッチです。
    用途各種シールはがし用。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)12ブラック質量(g)48タイプハード最高回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)30サイズ(mm)52×50×50外径(mm)Φ50
  • エアーグラインダー用コレット ヤナセ(柳瀬)

    エアーグラインダー用コレット

    ヤナセ(柳瀬)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電動・エアーツール用別売りコレット。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新マイクロアングルグラインダー120 ヤナセ(柳瀬)

    新マイクロアングルグラインダー120

    ヤナセ(柳瀬)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
    回転数(min-1[r.p.m])21000空気消費量(m3/min)0.2付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75排気方向後方
  • 速度調整式ペンシル型ルーター B-Kong用ACアダプタ ヤナセ(柳瀬)

    速度調整式ペンシル型ルーター B-Kong用ACアダプタ

    ヤナセ(柳瀬)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターキャップ ヤナセ(柳瀬)

    センターキャップ

    ヤナセ(柳瀬)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ディスク交換がワンタッチ脱着で簡単に!センターキャップのセットは最初のみ!あとはディスクのみの交換でOK!
    用途ヤナセセービングシリーズでお使いいただけます。
  • ディスクグラインダー用押えナットテーパー ヤナセ(柳瀬)

    ディスクグラインダー用押えナットテーパー

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    Φ100のディスクグラインダーにディスクを使用時のナット。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新マイクログラインダーΦ3 ヤナセ(柳瀬)

    新マイクログラインダーΦ3

    ヤナセ(柳瀬)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。 ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
    回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.16付属品カプラ(Rc1/4)、精密セラミックポイント6×16×3(#80、#120、#220、#320、#500、#1000)各1本、ワンタッチ軸付トッポ10×10×3#120、ナノフラップ10×10×3#600質量(g)220使用圧力(MPa)0.44~0.58本体寸法(mm)Φ19×130排気方向後方コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOPミニサンダー ヤナセ(柳瀬)

    TOPミニサンダー

    ヤナセ(柳瀬)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
    用途平面研磨などに。付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22000使用圧力(MPa)0.44~0.58空気消費量(m3/min)0.6頭部高さ(mm)58サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイグラインダー2 ヤナセ(柳瀬)

    ダイグラインダー2

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
    回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.057付属品スパナ、カプラ、レギュレーター全長(mm)179質量(g)500使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)43排気方向後方コレット径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルシャフト ヤナセ(柳瀬)

    フレキシブルシャフト

    ヤナセ(柳瀬)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOPミニサンダーセラミックキット ヤナセ(柳瀬)

    TOPミニサンダーセラミックキット

    ヤナセ(柳瀬)
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    パワフルな回転力のミニサンダー+高速研削のユニTOPディスクミニセラミック
    回転数(min-1[r.p.m])22ディスク径(Φmm)Φ58(Φ50)付属品交換用スパナ・レギュレーター・カプラ(RC1/4)・六角レンチ・ユニTOPディスクミニセラミックΦ50(#60,#80)各10枚全長(mm)140質量(g)530使用圧力(MPa)0.44~0.58グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.594排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.35mmコレット B-Kong用 ヤナセ(柳瀬)

    2.35mmコレット B-Kong用

    ヤナセ(柳瀬)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    適合本体B-KongRoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットル式軽量小型エアーグラインダー ヤナセ(柳瀬)

    スロットル式軽量小型エアーグラインダー

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
    用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個全長(mm)180質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.62グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.53ディスク径(Φmm)100ホース接続口(エア源側)Rc1/4排気方向側方
  • B-KONG MINI ヤナセ(柳瀬)

    B-KONG MINI

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    ペンシル型で楽に握れます。スピードコントロールが可能で、削りから磨きまで自由自在。ビットが差し込み式なので、簡単に変えることができ時短にもなります。
    用途プラモデルの加工、ガラス彫刻、アクセサリー制作、木工の細工など。ハイスビット:木工/プラスチック加工。電着ダイヤ:グラスッリチェン、石/タイルへの刻印。エンドブラシ:汚れ落とし、隙間の掃除、サビの除去。フェルト:金属の磨きや艶出し(別途研磨剤が必要)。付属品ハイスビット (円筒型)、電着ダイヤ (球型)、エンドブラシ ステンレス、フェルト (円筒型)×各1本質量(g)50出力(W)2回転数(min-1[r.p.m])6000~18000
  • ドリル用アタッチメント2 Φ6mm丸軸 ヤナセ(柳瀬)

    ドリル用アタッチメント2 Φ6mm丸軸

    ヤナセ(柳瀬)
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。
    用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6mmで電動ドライバー等に接続する部品です。質量(g)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • マルチツール用テープやすり 35×100 ヤナセ(柳瀬)

    マルチツール用テープやすり 35×100

    ヤナセ(柳瀬)
    399税込439
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    #60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。
    用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。長さ(mm)100幅(mm)35粒度60120
  • Wアクションサンダー50-2 交換用スポンジパット ヤナセ(柳瀬)

    Wアクションサンダー50-2 交換用スポンジパット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    マジックテープ加工で取り外し簡単
    用途Wアクションサンダー50-2に取り付ける交換用パットです。ペーパーやフェルトなどを取り付けてご使用ください。トラスコ品番462-5193適合機種AGWA-3B-2外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bコング2 ヤナセ(柳瀬)

    Bコング2

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番215-8831全長(mm)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格時間(分)15外径(mm)25
  • ダブルアクションサンダー50-2 ヤナセ(柳瀬)

    ダブルアクションサンダー50-2

    ヤナセ(柳瀬)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。
    用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個トラスコ品番261-5059全長(mm)192高さ(mm)90奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコング U ヤナセ(柳瀬)

    ミニコング U

    ヤナセ(柳瀬)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    USBから電源を取る事が可能で、どこでも使用する事ができ、またお手持ちのモバイルバッテリーから電源を取る事も可能です。コンパクトなのに正転逆転機能、スピード調節機能も付いております。クイックチャックですので先端工具の交換に専用の脱着工具が不要です。本体のダイヤルロックを捻るだけで先端工具が簡単に交換ができます。
    寸法(mm)本体:Φ27×135、コレット:Φ3コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガーサンダーエアー ヤナセ(柳瀬)

    フィンガーサンダーエアー

    ヤナセ(柳瀬)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
    回転数(min-1[r.p.m])13000付属品パット3種類各1個ストローク(mm)3寸法(mm)80×45×170質量(g)830使用圧力(MPa)0.58空気消費量(m3/min)0.4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイティミニ ETS ヤナセ(柳瀬)

    マイティミニ ETS

    ヤナセ(柳瀬)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー質量(kg)1.8ベルト幅(mm)60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)400ベルト長さ(mm)265本体寸法(mm)100×123×240ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)300胴径(Φmm)57ベルト寸法(mm)60×265定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 楽斬 Φ75 ヤナセ(柳瀬)

    楽斬 Φ75

    ヤナセ(柳瀬)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    片手でも手軽に扱えるサイズ・重量で、狭い場所や細かい作業に最適です。ブラシレスにより摩耗部品が減り、メンテナンス性と耐久性が高く、効率よく作業ができます。便利な軸ストッパー機能付きなので、。簡単に砥石が脱着可能です。砥石サイズがΦ75mmなので、狭い場所や細かな作業に向き、自由度の高い作業が可能です。
    全長(mm)180質量(g)638無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン 2,000mA胴径(Φmm)42バッテリー電圧(V)12充電時間(分)110
  • ドリル用アタッチメント2 Φ6.35軸 ヤナセ(柳瀬)

    ドリル用アタッチメント2 Φ6.35軸

    ヤナセ(柳瀬)
    7,998税込8,798
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。
    用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6.35mmでインパクトドライバー等に接続する部品です。質量(g)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • マルチツール用テープやすり 68×100 ヤナセ(柳瀬)

    マルチツール用テープやすり 68×100

    ヤナセ(柳瀬)
    559税込615
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    #60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。
    用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。長さ(mm)100幅(mm)68粒度60120
  • ”ダブルアクションサンダー50” アルミナ丸シート ヤナセ(柳瀬)

    ”ダブルアクションサンダー50” アルミナ丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    849税込934
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    マジックテープ加工で取り外し簡単です。
    用途中~仕上げ研磨用に。金属表面の研磨に最適。金属のキズ取り、ジルコニアペーパーで研磨後の仕上げなどに。トラスコ品番837-0239粒度(#)240外径(mm)50
  • レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    19,980税込21,978
    1セット(50個)
    23日以内出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属・ステンレス銅・鋳鉄の研削用。粒度36穴径(Φmm)10
  • レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    19,980税込21,978
    1セット(50個)
    23日以内出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス銅、鋳鉄の研削用。粒度36穴径(Φmm)9.53
  • レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    39,980税込43,978
    1セット(50個)
    23日以内出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75
  • レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    22,980税込25,278
    1セット(50個)
    23日以内出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取りに適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)M10
  • レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    22,980税込25,278
    1セット(50個)
    23日以内出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属・ステンレス銅・鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)W3/8
  • レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    49,980税込54,978
    1セット(50個)
    23日以内出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。幅(mm)19粒度36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75ねじ径(Φmm)W3/8
  • レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    39,980税込43,978
    1セット(50個)
    23日以内出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用に。幅(mm)19粒度36最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)65ねじ径(Φmm)W3/8
  • レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    41,980税込46,178
    1セット(50個)
    41日以内出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)M10
  • レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    41,980税込46,178
    1セット(50個)
    41日以内出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス銅、鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)W3/8
  • レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    109,800税込120,780
    1セット(50個)
    41日以内出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。幅(mm)75粒度36ねじ径(Φmm)W1/2
  • 軸無しカートリッジロール ヤナセ(柳瀬)

    軸無しカートリッジロール

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    41日以内出荷
    摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
    用途低コストで経済的です。軸径(Φmm)6幅(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)19
  • フィンガーサンダーエアー用アイテム マジック用ゴムパット ヤナセ(柳瀬)

    フィンガーサンダーエアー用アイテム マジック用ゴムパット

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1枚
    5日以内出荷
    ゴム面(厚さ約6mm)に貼り付けるので、弾性研磨ができます。
    用途マジックテープ付のアイテムを使用する為のパットです。