絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,124件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バフベルト ヤナセ(柳瀬)

    バフベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    15,980税込17,578
    1個
    23日以内出荷
    起毛タイプで長寿命です。最終ふき取り用。
    サイズ(mm)100×915RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイヤスコットンホイール ヤナセ(柳瀬)

    バイヤスコットンホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    バイヤスの為、糸のほつれがなく寿命が長いです。鏡面#500~#600仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
    トラスコ品番812-6578回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプバリ取りブラシ ヤナセ(柳瀬)

    パイプバリ取りブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    37,980税込41,778
    1箱(5個)
    34日以内出荷
    パイプ内外面のバリをきれいに除去します。
    タイプ鋼線Φ0.3寸法A(mm)35寸法D(mm)30寸法B(mm)35寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • トンボ ヤナセ(柳瀬)

    トンボ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    23日以内出荷から72日以内出荷
    パイプの内面研磨。パイプの内径より、5~10mm位大きい径の物をご使用ください。
    軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラドDスタミナ ヤナセ(柳瀬)

    ドラドDスタミナ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤモンドカッターのスタンダード品。 コンクリート、レンガ、ストレート、石材、タイル、カワラ等切断。
    厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20(15)外径(Φmm)107適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラドDクイック ヤナセ(柳瀬)

    ドラドDクイック

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤモンドカッターのスタンダード品。 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、一般用。
    厚さ(mm)1.7穴径(Φmm)20(15)外径(Φmm)107適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライカップ シングル ヤナセ(柳瀬)

    ドライカップ シングル

    ヤナセ(柳瀬)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    コンクリート二次製品・アスファルト・石材・タイル等の面取り・バリ取り加工用等に最適です。
    適合材コンクリート二次製品・アスファルト・石材・タイル等サイズ(mm)100×15最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])14500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクグラインダー用押えナット平 ヤナセ(柳瀬)

    ディスクグラインダー用押えナット平

    ヤナセ(柳瀬)
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    Φ100のディスクグラインダーにディスクを使用時のナット。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスパイラルブラシ ステンレス ヤナセ(柳瀬)

    ダブルスパイラルブラシ ステンレス

    ヤナセ(柳瀬)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    41日以内出荷
    寸法D(mm)60寸法B(mm)50寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤ軸付フラップホイール MIXタイプ ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤ軸付フラップホイール MIXタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,598税込2,858
    1個
    34日以内出荷
    難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤ軸付フラップホイール ALLタイプ ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤ軸付フラップホイール ALLタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1個
    34日以内出荷
    難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤメッシュシート ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤメッシュシート

    ヤナセ(柳瀬)
    9,598税込10,558
    1個
    34日以内出荷
    網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。
    寸法(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラボン ヤナセ(柳瀬)

    セラボン

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。 豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
    タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • すんなりホイール ヤナセ(柳瀬)

    すんなりホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    4,398税込4,838
    1箱(20個)
    29日以内出荷
    20枚で約5個分です。凹面の3面が一度にスッキリ研磨できます。セットする研磨ホイールの枚数により、幅を変えられます。スリットホイールとは違い端面も研磨できます。
    軸径(Φmm)6穴径(Φmm)6外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイティーミニ用 スリットクラゲホイール ヤナセ(柳瀬)

    マイティーミニ用 スリットクラゲホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ・成型加工後の3Dワークバリを完全に除去でき、2次バリを発生させることもありません。
    長さ(mm)60粒度#180外径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットクラゲホイール ヤナセ(柳瀬)

    スリットクラゲホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    6,898税込7,588
    1個
    34日以内出荷
    サイズによって両頭グラインダーやフレキシブルグラインダーなどでご使用ください。木工・金属製品のバリ取りや凸凹面の研磨に最適です。標準の粒度は#180ですがその他の粒度も特注にて製作可能です。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミTOPディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)

    スミTOPディスク ミニ

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    34日以内出荷
    溝・コーナー・隅の研磨に設計したディスクです。 今までのディスクではできなかった先端を使ったコーナーの研磨等、微妙な研磨ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレスヒネリカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.5適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 〈軸付剣先型ブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス 〈軸付剣先型ブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    5日以内出荷から23日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3寸法D(mm)25寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 〈軸付カップブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス 〈軸付カップブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    5,798税込6,378
    1箱(5個)
    5日以内出荷から23日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 〈軸付エンドブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス 〈軸付エンドブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジルコニアシート ヤナセ(柳瀬)

    ジルコニアシート

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    重研磨に適したペーパーです。
    粒度#40サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジルコニア丸シート ヤナセ(柳瀬)

    ジルコニア丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    重研磨に適したペーパーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープナーブラシ・替ペーパー ヤナセ(柳瀬)

    シャープナーブラシ・替ペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    829税込912
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    持ちやすさにこだわり、作業のしやすい角度にしました。長時間でも快適に作業できます。 裏面はマジックテープになっていますので、簡単に取替えができます。 3種類の先端アイテム(ペーパー・ナイロン・フェルト)をご用意しています。用途に合わせてお使いください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープナーブラシ・替フェルト ヤナセ(柳瀬)

    シャープナーブラシ・替フェルト

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    持ちやすさにこだわり、作業のしやすい角度にしました。長時間でも快適に作業できます。 裏面はマジックテープになっていますので、簡単に取替えができます。 3種類の先端アイテム(ペーパー・ナイロン・フェルト)をご用意しています。用途に合わせてお使いください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープナーブラシ・替ナイロン ヤナセ(柳瀬)

    シャープナーブラシ・替ナイロン

    ヤナセ(柳瀬)
    479税込527
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    持ちやすさにこだわり、作業のしやすい角度にしました。長時間でも快適に作業できます。 裏面はマジックテープになっていますので、簡単に取替えができます。 3種類の先端アイテム(ペーパー・ナイロン・フェルト)をご用意しています。用途に合わせてお使いください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンディングパット ヤナセ(柳瀬)

    サンディングパット

    ヤナセ(柳瀬)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    FRP仕様で強く、最高の弾性。
    サイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイザルヘビーバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)

    サイザルヘビーバフ 無処理

    ヤナセ(柳瀬)
    11,980税込13,178
    1個
    23日以内出荷
    厚みがあり、コシが硬く研削力があります。
    タイプ無処理穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイザルヘビーバフ ヤナセ(柳瀬)

    サイザルヘビーバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1個
    23日以内出荷
    厚みがあり、コシが硬く研削力があります。
    タイプ色処理穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイザルディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)

    サイザルディスク ミニ

    ヤナセ(柳瀬)
    7,598税込8,358
    1箱(5個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    サイザル麻を使用した腰のある仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げの前工程のペーパー目消しに適します。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイザルクローズドバフ ヤナセ(柳瀬)

    サイザルクローズドバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1個
    23日以内出荷
    切れ味を重視したバフです。サイザル独自の切れ味を活かし傷が入らない仕上げができます。
    タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイザル(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    サイザル(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    34,980税込38,478
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムコーンホルダー ヤナセ(柳瀬)

    ゴムコーンホルダー

    ヤナセ(柳瀬)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    軟質ゴムの弾性により、ソフトなアタリが得られます。美しい仕上がりが得られ、面ダレがありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コットンディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)

    コットンディスク ミニ

    ヤナセ(柳瀬)
    7,698税込8,468
    1箱(5個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    綿布を使用したソフトな仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げに最適です。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをより美しくします。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コットンディスク ヤナセ(柳瀬)

    コットンディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。 非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。 バフ研磨の#600仕上げ程度。
    外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • コットン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    コットン(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    33,980税込37,378
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンホルダー ゴムタイプ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    コーンホルダー ゴムタイプ(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ストレート80コーン用標準ホルダーです。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)90最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高剛性電着ダイヤモンドバー ヤナセ(柳瀬)

    高剛性電着ダイヤモンドバー

    ヤナセ(柳瀬)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    5日以内出荷から41日以内出荷
    砥石径の有効長さが得られ、深溝や深穴加工に最適です。高剛性特殊ステンレス鋼を採用、折れや曲がりを低減しました。
    軸径(Φmm)3適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラム(先平型) ヤナセ(柳瀬)

    ドラム(先平型)

    ヤナセ(柳瀬)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から79日以内出荷
    平面・底面の研磨に。スタンダードな先平タイプ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップバンド(先平型) ヤナセ(柳瀬)

    キャップバンド(先平型)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    4日以内出荷から79日以内出荷
    平面・底面の研磨に。スタンダードな先平タイプ。