絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

鋼線メッキ 〈軸付アザミ型ブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から23日以内出荷タイプ鋼線メッキΦ0.25寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
研磨丸シート 穴無し
ヤナセ(柳瀬)¥4,298~税込¥4,728~1箱(50個)5日以内出荷から15日以内出荷金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。豊富な粒度の中からお選びください。砥材Aサイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
研磨丸シート 穴有りΦ125
ヤナセ(柳瀬)¥3,098~税込¥3,408~1箱(50個)4日以内出荷から15日以内出荷金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。豊富な粒度の中からお選びください。砥材Aサイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
金型用砥石 YE
ヤナセ(柳瀬)¥12,980~税込¥14,278~1箱(20個)当日出荷から14日以内出荷耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
鏡面一発ホイール(ストレート100S)
ヤナセ(柳瀬)¥19,980税込¥21,9781個29日以内出荷ユニロン不織布にウレタン含浸してあり、美しい仕上げ面が得られます。鏡面仕上げの前に軽くご使用ください。美しい鏡面に仕上がります。回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
希釈液(ダイヤモンドコンパウンド用)
ヤナセ(柳瀬)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ダイヤペーストに必需品。ダイヤペーストを薄めて使用するのにご使用ください。油性タイプのコンパウンドにご使用ください。容量(cc)400RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG
ヤナセ(柳瀬)¥6,598税込¥7,2581個17日以内出荷真鍮製のドアノブ・手すり・仏具等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#1500~#4000質量(kg)1適合材真鍮・銅RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG
ヤナセ(柳瀬)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360質量(kg)1適合材金属・樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
ヤナセ(柳瀬)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷回転による遠心力で径が大きくなり内面研磨に最適です。ソフトなアタリで重研磨ができます。巻き込みタイプのため、研磨面積が大きく、美しい仕上げ面。
ワイヤーブラシホイール(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781箱(5個)41日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。 下地を傷めず、表面のみを研磨・研掃します。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
レジンダイヤバンド
ヤナセ(柳瀬)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドを基材の上へ塗布しました。石材、セラミックスのような硬く脆い材料の研削・研磨に向いています。各種熔射製品等の硬いワークの研磨にご使用ください。適合材石材、セラミックスなどRoHS指令(10物質対応)対応
レジンダイヤシート
ヤナセ(柳瀬)¥3,500~税込¥3,850~1個34日以内出荷クロスベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。寸法(mm)100×100タイプ両面テープ式RoHS指令(10物質対応)対応
レジンダイヤコーン(ストレート100S)
ヤナセ(柳瀬)¥159,800税込¥175,7801箱(10個)29日以内出荷炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等の研磨・酸化被膜取りに。回転数(適正)ダイヤルG適合材炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
ラッピングフィルムシート
ヤナセ(柳瀬)¥36,980~税込¥40,678~1箱(50枚)5日以内出荷鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。タイプ両面テープ式寸法(縦×横)(mm)280×230適合材プリント基板、光ファイバー
ユニロン軸付ホイール(ハード)
ヤナセ(柳瀬)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)ほか当日出荷から34日以内出荷削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付セット ユニロン軸付ホイールMIXセット
ヤナセ(柳瀬)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷色々な粒度を試したい方に軸径(Φmm)6幅(mm)25外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付セット きのこユニロンセット
ヤナセ(柳瀬)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷色々な粒度を試したい方に軸径(Φmm)6幅(mm)30外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンヘアーライン専用コーン(ストレート100S)
ヤナセ(柳瀬)¥23,980税込¥26,3781箱(10個)29日以内出荷仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。ハードタイプ。回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンフラップMIX(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥21,980税込¥24,1781箱(5個)23日以内出荷木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンフラップMIX
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ユニロンフラップにメッシュ研磨布をMIXさせ、研磨力アップ。ヘアーライン仕上げ・サテン加工・ケバ取りやマット加工・軽い傷取りに。回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
パワーコング用 ユニロンフラップ
ヤナセ(柳瀬)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から23日以内出荷ヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに。木材の表面仕上げ・ケバ取り・サテン仕上げに。回転数(適正)ダイヤルGRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックホイール(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥24,980税込¥27,4781箱(3個)23日以内出荷下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックホイール(ストレート100S)
ヤナセ(柳瀬)¥17,980税込¥19,7781個23日以内出荷塗装剥がし・錆取り・付着物の除去に。 塗装作業の前後処理に。アルミ・ステンレス・ダイキャストの仕上げ研磨に。回転数(適正)ダイヤルE適合材アルミ・ステンレス・ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックホイール
ヤナセ(柳瀬)¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)5日以内出荷極太のユニロン繊維に、砥粒をコーティングしています。目詰りがなく、最後まで均一に研磨します。表面のみ研磨し、深いキズが入りません。ハードタイプは黒皮取りにも可能で、長寿命です。サイズ(mm)100×13×12最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5800RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラック ミニ
ヤナセ(柳瀬)¥6,298税込¥6,9281箱(5個)5日以内出荷極太ユニロン不織布に砥粒をコーティングした繊維のディスクです。 塗装剥がし・錆取り・表面の付着物除去や塗装作業の前後処理に適しています。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラシホイール(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥35,980税込¥39,5781箱(5個)41日以内出荷ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。削り過ぎることなく、表面のみを研磨します。弾性があり、作業者は疲れません。 凹凸面に適しています。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラシホイール(ストレート100S)
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個41日以内出荷研磨剤入りユニロン繊維の使用で、美しい仕上がり。木目出しや凹凸部の研磨に。回転数(適正)ダイヤルGRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンパープルホイール
ヤナセ(柳瀬)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)5日以内出荷極太のユニロン繊維に、砥粒をコーティングしています。ユニロンブラックホイール(ソフトタイプ)より、約2 倍の長寿命(メーカー比)です。ワークに馴染みやすいソフトタイプです。粒度ソフト外径(Φmm)100サイズ(mm)100×13×12最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5800RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンシート ハード
ヤナセ(柳瀬)¥6,198~税込¥6,818~1箱(10個)ほか5日以内出荷砥材を特殊コーティングした極太ユニロン繊維を使用している為、強度があり、耐久性に優れています。 使用中、ほつれたり裂けたりすることなく、最後まで安定した均一研磨が可能です。 厚みがあり、繊維と繊維の間に空間がある為、目詰まりしにくいです。水・油・洗剤等との併用が可能です。頑固なサビ取りに。溶接の焼け取りに適しています。寸法C(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥5,698税込¥6,2681箱(10個)23日以内出荷ソフトな仕上げが可能な不織布です。下地を痛めず、表面のみ研磨します。金属表面のキズボカシ、溶接後のヤケ取りに。木工のケバ取りに。適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンコーン(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)23日以内出荷木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。適合材ステンレス、アルミ最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンコーン(ストレート100S)
ヤナセ(柳瀬)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに。回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンカップ
ヤナセ(柳瀬)¥8,998~税込¥9,898~1箱(5個)ほか23日以内出荷凸面凹面によく馴染みます。安全・低騒音。ソフトなアタリで研磨材にピッタリフィット。底面と端面と両方使用できます。 メッシュペーパーをMIXさせて研削力と仕上げ面の美しさを両立させました。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン 〈軸付ホイールブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)23日以内出荷タイプ無砥粒寸法D(mm)35寸法B(mm)13寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応