軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。
付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個
全長(mm)180
質量(g)900
回転数(min-1[r.p.m])13000
使用圧力(MPa)0.62
グリップ径(Φmm)40
空気消費量(m3/min)0.53
ディスク径(Φmm)100
ホース接続口(エア源側)Rc1/4
排気方向側方
関連資料(0.46MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。
回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。
付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
回転数(min-1[r.p.m])13000
付属品パット3種類各1個
ストローク(mm)3
寸法(mm)80×45×170
質量(g)830
使用圧力(MPa)0.58
空気消費量(m3/min)0.4
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ゴム面(厚さ約6mm)に貼り付けるので、弾性研磨ができます。
用途マジックテープ付のアイテムを使用する為のパットです。
1枚
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ギアレス仕様のエアサンダーです。
ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。
軽いので、疲れにくいです。
回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。
付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個
トラスコ品番261-5059
全長(mm)192
高さ(mm)90
奥行(mm)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.45
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
両面テープ付のアイテムを使用する為のパットです。金属面に直接貼り付けるので、強力に研磨できます。
サイズ(mm)60×17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
クイックロック調整スイッチで360°角度調整可能です。
ビルトインレギュレーターで手元調整です。
握りやすい最新デザインです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
ギアレス仕様のエアグラインダーです。
振動が少なく回転がスムーズです。
軽いので疲れにくいです。
ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。
付属品交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個
トラスコ品番250-4186
全長(mm)188
高さ(mm)77
奥行(mm)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.45
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。
付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター
質量(kg)1.25
本体寸法(mm)100×115×200
使用空気圧力(MPa)0.49~0.68
ローラー(W×Φmm)60×50
ベルト速度(m/min)800
空気消費量(m3/min)0.3
ベルト寸法(mm)60×265
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。
レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。
スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。
従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
回転数(min-1[r.p.m])6300
取付部6mm コレット
全長(mm)265
外径(mm)40
使用圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.41
排気方向後方
質量(g)800
トラスコ品番402-8848
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
関連キーワード