25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASH-02 フィンガーサンダーエアー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)フィンガーサンダーエアー
エコ商品
高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
回転数(min-1[r.p.m])13000 付属品パット3種類各1個 ストローク(mm)3 寸法(mm)80×45×170 質量(g)830 使用圧力(MPa)0.58 空気消費量(m3/min)0.4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

Φ5→Φ3にするコレット付
サイズ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ゴム面(厚さ約6mm)に貼り付けるので、弾性研磨ができます。
用途マジックテープ付のアイテムを使用する為のパットです。
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

両面テープ付のアイテムを使用する為のパットです。金属面に直接貼り付けるので、強力に研磨できます。
サイズ(mm)60×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ベルトサンダー10
クイックロック調整スイッチで360°角度調整可能です。 ビルトインレギュレーターで手元調整です。 握りやすい最新デザインです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6 排気口後方 ホース取付口Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGSS-FP フラップサンダ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)フラップサンダ
エコ商品
軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。 レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。 スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。 従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
回転数(min-1[r.p.m])6300 取付部6mm コレット 全長(mm)265 外径(mm)40 使用圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 排気方向後方 質量(g)800 トラスコ品番402-8848 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

AGA-1200-2 アングルコレットサンダー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。
用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。 セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本 全長(mm)187 高さ(mm)104 質量(g)500 出力0.45HP 回転数(min-1[r.p.m])18000 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(m2/min)0.45
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)TOPミニサンダー
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。 付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本 全長(mm)140 質量(g)530 回転数(min-1[r.p.m])22000 使用圧力(MPa)0.44~0.58 空気消費量(m3/min)0.6 頭部高さ(mm)58 サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10 排気方向側方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ6mmコレットの充電式ストレートグラインダーです。
付属品充電器×1個、チャックレンチ×2本 全長(mm)280(バッテリー含む) 質量(g)840 径(Φmm)握り部:49 回転数(min-1[r.p.m])4500 コレットサイズ(mm)6 バッテリー容量(Ah)2.0 リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)12 取扱説明書(0.96MB)
1セット
52,880 税込58,168
翌日出荷

ヤナセ(柳瀬)ダブルアクションサンダー50-2
エコ商品
ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。 付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個 トラスコ品番261-5059 全長(mm)192 高さ(mm)90 奥行(mm)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.45 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

切削性・耐久性に優れた研磨シートです。マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。
用途研磨シート。 直径(Φmm)125 入数(枚)5 適合材金属・木工
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

S-SET2 TOPミニサンダーセラミックキット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
パワフルな回転力のミニサンダー+高速研削のユニTOPディスクミニセラミック
回転数(min-1[r.p.m])22 ディスク径(Φmm)Φ58(Φ50) 付属品交換用スパナ・レギュレーター・カプラ(RC1/4)・六角レンチ・ユニTOPディスクミニセラミックΦ50(#60,#80)各10枚 全長(mm)140 質量(g)530 使用圧力(MPa)0.44~0.58 グリップ径(Φmm)40 空気消費量(m3/min)0.594 排気方向側方 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

吸塵機能を備えました。使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用。パットが偏心円弧をえがきます。
用途ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。 付属品パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個、ダストパック+ダストホース 1SET 全長(mm)183 高さ(mm)110 質量(g)900 回転数(min-1[r.p.m])11000 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 外径(mm)125 関連資料(0.64MB)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しております。 パットが偏心円弧をえがきます。手にスッポリ入るΦ125パットミニサイズです。 コントロールしやすい軽いタッチのレバースロットルを使用しております。
用途ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。 付属品パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個 全長(mm)145 高さ(mm)110 質量(g)900 回転数(min-1[r.p.m])12000 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 外径(mm)125 関連資料(0.64MB)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

AGS-100 スロットル式軽量小型エアーグラインダー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。 付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個 全長(mm)180 質量(g)900 回転数(min-1[r.p.m])13000 使用圧力(MPa)0.62 グリップ径(Φmm)40 空気消費量(m3/min)0.53 ディスク径(Φmm)100 ホース接続口(エア源側)Rc1/4 排気方向側方 関連資料(0.46MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)”ペッタンサンダー”
エコ商品
ギアレス仕様のエアグラインダーです。 振動が少なく回転がスムーズです。 軽いので疲れにくいです。 ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。
付属品交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個 トラスコ品番250-4186 全長(mm)188 高さ(mm)77 奥行(mm)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.45 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

MTM-AT60S マイティミニ ATS ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)マイティミニ ATS
エコ商品
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。 付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター 質量(kg)1.25 本体寸法(mm)100×115×200 使用空気圧力(MPa)0.49~0.68 ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト速度(m/min)800 空気消費量(m3/min)0.3 ベルト寸法(mm)60×265 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(mm)100 穴径(mm)15
1セット(5本)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)クールトップNEO
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 回転数(最高使用)13000rpm 適合材鉄、ステンレスなどの一般金属、アルミなど
1枚
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。 付属品センターキャップ(1箱に1個) トラスコ品番322-4759 粒度240(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数72 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)17 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

サンダーとポリッシャーの1台2役 ペーパーによる塗装剥がし、パテの研磨作業、バフを装着してのポリッシング作業等に適しています。 アングルヘッドにベアリング3個を採用し回転効率を高めています。 特殊なギヤシステムを採用することにより駆動ロスを極力抑え、低速グラインダーでも高トルクを実現しています。 人間工学に基づいたデザインのサイドハンドルで手への負担を軽減します。 シングル回転。
仕様●回転数(rpm):4000●空気消費量(m3/min):0.45●全長(mm):178●重量(kg):0.78●付属カプラ:Rc1/4 アズワン品番67-5958-21
1個
44,980 税込49,478
当日出荷