「サンダー 研磨」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアーライン・鏡面仕上げ・錆取り・一般研磨等、このキットがあれば大変便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください
外径(Φmm)50
質量(g)23
ねじ寸法5/16
トラスコ品番402-8864
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
縦使用専用の磨き上げアイテムです。M10ネジでの交換でとても簡単です。オフセット型で安全に使用できます。
用途鏡面加工作業に。
トラスコ品番195-4529
材質綿
厚さ(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
ねじ径M10
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。
回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。
付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
回転数(min-1[r.p.m])13000
付属品パット3種類各1個
ストローク(mm)3
寸法(mm)80×45×170
質量(g)830
使用圧力(MPa)0.58
空気消費量(m3/min)0.4
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
縦使用専用の磨き上げアイテムです。M10ネジでの交換でとても簡単です。オフセット型で安全に使用できます。
用途鏡面加工作業に。
トラスコ品番195-4533
材質麻
厚さ(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
ねじ径M10
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ギアレス仕様のエアサンダーです。
ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。
軽いので、疲れにくいです。
回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。
付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個
トラスコ品番261-5059
全長(mm)192
高さ(mm)90
奥行(mm)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.45
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
クイックロック調整スイッチで360°角度調整可能です。
ビルトインレギュレーターで手元調整です。
握りやすい最新デザインです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
低速回転でありながら、トルクを落とすことなく磨き作業が可能です。
光沢仕上げに最適なセットです。
もっと磨き上げたい方に、縦使用専用アイテムを揃えました。
用途光沢仕上げ作業用。
トラスコ品番195-4526
セット内容GPサンダーサイザル2、GPサンダーコットン2、GPサンダーフェルト(ソフト)、青棒GL/ライムST
質量(kg)2.8
電源(V)100 50/60hz
消費電力(W)580
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600
砥石径(Φmm)100
アズワン品番64-8784-28
1セット
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。
ねじ径(mm)10
幅(mm)25
ねじピッチ1.5
取付ネジ径M10
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが出来ます。
外径(mm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
幅(mm)25
サイズ100Φ
速度43m/s
主な用途鏡面仕上げに。表面研磨にも最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])39
RoHS指令(10物質対応)対応
フラップ構造により研削力があり、目詰まりすることなく使用することができます。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工に。
木工製品の仕上げ研磨に。
サテン仕上げにも最適です。
鏡面作業の前工程の仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、アルミ、木工
穴径(Φmm)12.7
外径(Φmm)100
幅(mm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
スポット溶接の除去やバリ取り作業に最適です。
用途錆や塗装の除去作業に。研磨傷ぼかし。スポット溶接の除去やバリ取り作業に。
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(Φmm)100
端面、斜め面使用可能。
ワンタッチ取り替え。
鏡面仕上げまでの商品が揃っています。
粒度ソフト(GPサンダーフェルト)
セット内容GPサンダーサイザル(GPS100SD)、GPサンダーバイヤスバフ(GPS100VC)、GPサンダーコットン(GPS100CD)、GPサンダーフェルト(GPS100FS)、青棒(BK-70)、アーバー(M10-6)×各1個
取付け方法ネジ式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
用途錆や塗装の除去作業に。研磨傷ぼかし。スポット溶接の除去やバリ取り作業に。
最大回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨剤がよく馴染み、鏡面作業がやりやすいです。フラップ構 造により曲 面にも良くフィットします。空冷効果、バツグン。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)M10
幅(mm)25
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命がアップ。
幅(mm)25
ねじ径(mm)M10
外径(Φmm)100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
端面、斜め面使用可能。ワンタッチ取り替え。鏡面仕上げまでの商品が揃っています。
セット内容GPサンダーユニロン #320、#600、#1000、GPサンダーフェルト(ソフト)、青棒、アーバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
これだけあればヘアーライン加工からメッキ前工程、バフ加工前工程まで色々できます。端面、斜め面使用可能。アーバーでストレートグラインダーでも使用できます。
セット内容GPサンダーユニロン#120、#320、#600、#1000、アーバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)100
穴径(mm)15
使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。
用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。
セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本
全長(mm)187
高さ(mm)104
質量(g)500
出力0.45HP
回転数(min-1[r.p.m])18000
使用圧力(MPa)0.6
空気消費量(m2/min)0.45
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
黒皮・亜鉛メッキ剥がし、セラミック・コンクリートの面取りに最適です。
用途黒皮・亜鉛メッキ剥ぎ・セラミック・コンクリートの面取り
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
砥材アルミナ(A)
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
RoHS指令(10物質対応)対応
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。
用途研磨シート。
直径(Φmm)125
入数(枚)5
適合材金属・木工
パワフルな回転力のミニサンダー+高速研削のユニTOPディスクミニセラミック
回転数(min-1[r.p.m])22
ディスク径(Φmm)Φ58(Φ50)
付属品交換用スパナ・レギュレーター・カプラ(RC1/4)・六角レンチ・ユニTOPディスクミニセラミックΦ50(#60,#80)各10枚
全長(mm)140
質量(g)530
使用圧力(MPa)0.44~0.58
グリップ径(Φmm)40
空気消費量(m3/min)0.594
排気方向側方
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様両面テープ式
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
RoHS指令(10物質対応)対応
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。マジック式なので、番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨。金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨。金属表面の肌ならし研磨作業。自動車補修研磨作業。FRP研磨作業。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)125
セット内容SG ユニロンブラックハード、SG ユニロンディスク、SG ヤナセTOP、SG 鏡面一発ディスク、SG PVAディスク、SG サイザルディスク、SG フェルトディスクハード、白棒、青棒、センターキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ギアレス仕様のエアグラインダーです。
振動が少なく回転がスムーズです。
軽いので疲れにくいです。
ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。
付属品交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個
トラスコ品番250-4186
全長(mm)188
高さ(mm)77
奥行(mm)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.45
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
ユニロンサンダーの専用パットです。ユニロンサンダーで平面研磨に使用します。
用途塗装剥がし・サビ取り。
砥材ナイロン
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)92
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。
消音器付きで作業性に優れています。
小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。
付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本
全長(mm)140
質量(g)530
回転数(min-1[r.p.m])22000
使用圧力(MPa)0.44~0.58
空気消費量(m3/min)0.6
頭部高さ(mm)58
サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10
排気方向側方
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ