9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等 材質ナイロン不織布 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク
エコ商品
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。 柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
用途キズ取り、溶接焼け、錆落とし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。 研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。 金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。
用途研磨、バリ取り、錆落とし 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] 適合材金属、木材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)極メタル(ジルコニア)
エコ商品
表面・側面・裏面も使えて、作業効率アップ! 基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的! 作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす! 平面研磨にも、最適です。
用途バリ取り、キズ取り、錆落とし 適合材鉄、ステンレス、アルミ 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ハッピーTOP
エコ商品
ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。
用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落とし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPディスク(Wタイプ)
エコ商品
弾性があり、加工物に馴染みやすい。 基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。
用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
6,998 税込7,698
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。 サイズ30Φ 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 速度67m/s 取付部M7×P0.75
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)SG ハッピーTOP
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ 外径(Φmm)100 適合用途ビート取り、キズ取り、バリ取り、錆落とし
1セット(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)SG ハッピーTOP
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。 粒度40 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ 外径(Φmm)100 適合用途ビート取り、キズ取り、バリ取り、錆落とし
1セット(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷