16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等 材質ナイロン不織布 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インパクト用ベタディスク サビ・塗装用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途サビ取り・塗装剥がし研磨 寸法(mm)50×6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンパープル
深い傷が入らず美しい仕上げ面でユニロンブラックより長寿命です。下地を削らず塗料、サビを一掃します。
用途錆取り、塗装剥がし。 砥材ナイロン 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ユニロンサンダーの専用パットです。ユニロンサンダーで平面研磨に使用します。
用途塗装剥がし・サビ取り。 砥材ナイロン 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)92
1個
249 税込274
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ユニロンサンダー
平面・曲面・自由に研磨可能です。曲面にピッタリフィットし、目詰まりもしにくいです。
用途塗装剥がし・サビ取り。 砥材ナイロン 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100
1個
569 税込626
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクト用ベタディスク ストロング サビ取り用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
軸が短く安定した作業が可能です。 ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフトで作業可能です。 サビ・塗装はがしにおいては従来の商品より1.5倍速く作業出来ます。
用途頑固なサビ・塗装が楽に剥がす RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン素材なので下地をキズつけず塗装のみを剥がし、一度使えばハマります。シートを重ね圧縮した積層タイプになっており、密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずきれいに剥がせます。基盤が小さいため側面も使われます。使うほどしなりがうまれ隙間や曲面作業が楽にできます。使うほどに、しなりが出てきて曲面作業にも適しています。塗装はがし、サビ取、金属の汚れ落とし、外壁汚れ落としに最適です。
用途研磨作業。 粒度80 外径×穴径(Φmm)外形100×穴径15
1枚
849 税込934
翌々日出荷

ナイロン素材なので下地をキズつけず塗装のみを剥がし、一度使えばハマります。シートを重ね圧縮した積層タイプになっており、密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずきれいに剥がせます。基盤が小さいため側面も使われます。使うほどしなりがうまれ隙間や曲面作業が楽にできます。使うほどに、しなりが出てきて曲面作業にも適しています。塗装はがし、サビ取、金属の汚れ落とし、外壁汚れ落としに最適です。
用途研磨作業。 粒度600 外径×穴径(Φmm)外形100×穴径15
1枚
849 税込934
翌々日出荷

平面・曲面・自由に研磨可能です。荒目、中目、細目がセットになったお買い得商品です。
用途塗装剥がし・サビ取り。 砥材ナイロン 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックホイール
エコ商品、RoHS
下地を削り過ぎず、表面のみを研磨します。 目詰まりなく、研磨力に優れています。 塗装前の下地処理に威力を発揮し、塗料の密着力は抜群です。
用途錆取り、塗装剥がしに最適! 幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラック ミニ
RoHS
極太ユニロン不織布に砥粒をコーティングした繊維のディスクです。 塗装剥がし・錆取り・表面の付着物除去や塗装作業の前後処理に適しています。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ペーパーフラップ
RoHS
塗装剥がし・錆取り・コンクリート削り・ケレン作業用。ステンレス・アルミ等一般金属の平面部の中研磨に。スリット入りなので、凹凸にもスッキリ入ります。
回転数(適正)ダイヤルG 適合材ステンレス、アルミ、コンクリートなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニロングレート ヤナセ(柳瀬) 動画あり
使うほどに得られる「仕上がり満足感」。積層タイプで長寿命
用途鏡面研磨の前仕上げ、サテン仕上げ、塗装剥がし、サビ取り、クリーニング作業、木工の表面研磨 外径×内径(Φmm)100×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ST102G パワーコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)パワーコング
低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。
用途木目出しや、樹脂・金属の研磨・サビ取り・塗装はがし等多目的に使えます。ヘアライン仕上げ、サテン仕上げ、黒皮剥がしなどに。 全長(mm)410 質量(kg)2.8 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1750 回転数(min-1[r.p.m])820~3000 コード長さ(m)2.3
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

塗装剥がし・錆取り・付着物の除去に。 塗装作業の前後処理に。アルミ・ステンレス・ダイキャストの仕上げ研磨に。
回転数(適正)ダイヤルE 適合材アルミ・ステンレス・ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷

サンダーとポリッシャーの1台2役 ペーパーによる塗装剥がし、パテの研磨作業、バフを装着してのポリッシング作業等に適しています。 アングルヘッドにベアリング3個を採用し回転効率を高めています。 特殊なギヤシステムを採用することにより駆動ロスを極力抑え、低速グラインダーでも高トルクを実現しています。 人間工学に基づいたデザインのサイドハンドルで手への負担を軽減します。 シングル回転。
仕様●回転数(rpm):4000●空気消費量(m3/min):0.45●全長(mm):178●重量(kg):0.78●付属カプラ:Rc1/4 アズワン品番67-5958-21
1個
44,980 税込49,478
93日以内出荷