こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラセリウムの成分である酸化セリウムがガラス表面と科学反応を起こし表面のデコボコを除去。ガラスの水垢やキズが取れる。
用途傷、キズ、水垢、水アカ、水あかに。
成分酸化セリウム
質量(kg)0.12
容量(g)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×54
1缶
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
洗剤では落ちないガラス・鏡面の汚れ・くもりとり。ガラスの様々なトラブル解決します!。
用途車硝子のワイパー傷消しに、ガラスの傷落としに、ガラス・鏡のウロコ除去や掃除に、硝子の油膜除去に
使用方法1. ガラス面をよく洗います。洗浄後、ガラス面の水分を軽く拭き上げます(完全に乾燥させる必要はありません)。2. スポンジまたは布などにガラセリウムパウダーと水を含ませ、ガラス・鏡をこすりながら磨きます。マシンとバフでガラスを磨く場合、ガラセリウムパウダーが周囲に飛び散らないように、バフを回転させる際スイッチのON/OFFは必ずガラスに付けた状態で行ってください。3. 加圧しながら小範囲を集中的に磨いていきます。たて→よこ→たて・・・といった具合に小範囲を繰り返し時間を掛けて念入りに磨いてください。ガラセリウムパウダーは必要に応じて適宜補充しながら作業してください。作業中に水気が無くなってきたと感じたら水で軽く湿らせてください。4. ガラセリウムパウダーは乾くと白くなり取れにくくなるため、最後に残留分をきれいに洗い流してください。
適合材ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。
低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。
用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
成分ガラセリウム30g
セット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1
軸径(Φmm)6.35
直径(Φmm)50
適合材ガラス、鏡
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
頑固な水垢、ガラスの小さな傷がとれます。ペースト状の高純度な酸化セリウムがチューブ入りの使いやすさ抜群です!
用途ガラスや鏡の水垢、ウロコ落とし、傷取りに最適です
内容量(g)30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ベタディスクフェルト、ガラセリウム30gとミニ電動ドリル、付属ビットをセットしたおそうじドリルセット。従来のガラセリウムセットと違い、工具がなくてもドリルセットなのですぐに使用することができるのが特長。
用途・鏡のウロコ落とし。・IHコンロの焦げ付き落とし。・プラスチックの変色再生。・ヘッドライトの黄ばみ取り。・フロントガラスの油膜や小傷消し。
成分ガラセリウム
セット内容ベタディスクフェルト:BDF01、ガラセリウム 30g:YGC-C30、電動ドリル(取説付き)、プラスマイナスドリルビット 4 種
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
電源単三乾電池×4本
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
関連キーワード