26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の仕上げ研磨に。 厚さ(mm)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型の仕上げ研磨用に開発されたフェルト不織布です。細かいところまで鏡面仕上げが可能です。
寸法(mm)5×6×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。
用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。 トラスコ品番118-6411 粒度(#)80 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
839 税込923
当日出荷

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロン取替丸シート
エコ商品、RoHS
ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロン丸シート軸付
エコ商品、RoHS
溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンシート Eタイプ
RoHS
ユニロン不織布繊維の中に研磨剤を含浸させた手に馴染みやすい研磨材です。ソフトなアタリで目詰まりの少ない研磨材。低コストなお得タイプです。
サイズ(mm)150×230 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SG ユニロンディスクS ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SG ユニロンディスクS
RoHS
深い傷が入らずに研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。MIXタイプはメッシュ研磨布とユニロン不織布とのミックスで目詰まりがおこりにくく寿命がUPし、また研磨力もUPします。
サイズ(mm)Φ100 砥材S 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGユニロンブラック ヤナセ(柳瀬) 動画あり
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等 材質ナイロン不織布 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロン ハード
ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。
仕様ハード トラスコ品番418-1953 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

きのこユニロン ヤナセ(柳瀬) 動画あり
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨 軸径(Φmm)6 材質不織布 軸径×軸長(mm)6×39
1箱(5個)ほか
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ユニロン不織布にウレタン含浸してあり、美しい仕上げ面が得られます。鏡面仕上げの前に軽くご使用ください。美しい鏡面に仕上がります。
回転数(適正)ダイヤルD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロン丸シート
RoHS
マジックテープ加工で取り外し簡単ソフトな仕上げが可能な不織布です
用途金属の仕上げ研磨、傷ぼかし、サビ取りに適しています 外径(Φmm)50 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。
用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。 粒度120 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300 外径(Φmm)200
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
用途塗装はがし、錆落とし 穴径(Φmm)22 対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ、木工 外径(Φmm)125
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしたナイロンディスクです。
用途ステンレス、アルミなどのヘアライン前加工。 厚さ(mm)15 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。
用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300 外径(Φmm)200
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンMIXホイール
RoHS
へアーライン、バリ取り、木地研磨、ユニロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしてある為、切れ味が良く、長寿命です。
外径(Φmm)50 幅(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。
用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)70 幅(mm)30 軸長(mm)35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。
用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)30 軸長(mm)35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ペッタンユニロン
エコ商品、RoHS
中仕上げ研磨用。ワークを削り過ぎることなく、酸化皮膜等を除去します。ソフトな仕上げが可能な不織布のペッタンです。
1箱(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラック ミニ
RoHS
極太ユニロン不織布に砥粒をコーティングした繊維のディスクです。 塗装剥がし・錆取り・表面の付着物除去や塗装作業の前後処理に適しています。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール
RoHS
ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。 不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。 自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。 柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。 鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。 フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。 外径(mm)50 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 枚数(不織布)36枚 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク
RoHS
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。 柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
用途キズ取り、溶接焼け、錆落とし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロン丸シート
エコ商品、RoHS
ソフトな仕上げが可能な不織布です。下地を痛めず、表面のみ研磨します。金属表面のキズボカシ、溶接後のヤケ取りに。木工のケバ取りに。
適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,898 税込6,488
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)