43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。
用途綿バフ用、フェルト用 寸法(mm)125×45×35 質量(g)336 アズワン品番64-8783-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

きのこユニロン ヤナセ(柳瀬) 動画あり
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨 軸径(Φmm)6 材質不織布 軸径×軸長(mm)6×39
1箱(5個)ほか
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
6,498 税込7,148
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク ミニ
RoHS
フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOTE YASURI ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI
RoHS
ノートみたいにめくって使う紙やすりです。小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)。水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)
シートサイズ(mm)70×110 素材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(24枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)25 最高使用周速度(m/s[m/min])16 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
長さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鏡面仕上に最適です。 サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)25 最高使用周速度(m/s[m/min])16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で刃の荒研ぎ~仕上げまで可能。 #400、#1000両面使用できます。 折り畳み収納によりヤスリ面を守り、他工具を傷つけません。 持ち運び出来るので、アウトドアでも活躍します。 コゲ・サビも落とせます。
用途ハサミや包丁、鎌などの刃物研磨やサビ落としにも使用できます。 収納時寸法(mm)収納時:30×125×15 粒度#400、#1000 使用時寸法(mm)30×225×15
1個
969 税込1,066
欠品中

1箱(50個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスク
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。 粒度180 砥材シリコンカーバイト 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスク
シリコンカーバイトとダイヤモンド研磨布を混合しています。チタンやセラミック等硬い材料の研磨に適しています。
用途石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミックなど硬い材料。 粒度400 砥材ダイヤ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。
用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。 仕様裏地加工無し
1箱(50枚)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般金属の重研削用。抗張力鋼の研磨用。
回転数(適正)ダイヤルG 適合材一般金属、抗張力鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。
用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属、木工 外径(mm)50
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削 粒度#36 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ 外径(mm)125 穴径(mm)22
1セット(10枚)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)コットンディスク ミニ
RoHS
綿布を使用したソフトな仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げに最適です。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをより美しくします。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,498 税込10,448
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
寸法(縦×横)(mm)280×230 タイプ両面テープ式 適合材プリント基板、光ファイバー
1箱(50枚)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先丸型で曲面に対応。使いやすい先丸タイプ。
幅(mm)14 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)9
1セット(10個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルト
エコ商品、RoHS
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ワンタッチ軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ワンタッチ着脱でスムーズな作業。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、加工物に馴染みやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,698 税込7,368
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
1箱(10個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研玉
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。 全長(mm)200 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

寸法C(mm)3 寸法D(mm)36 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 軸径(Φmm)3 タイプSUSΦ0.1 軸長(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。 ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)8 タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)25 毛丈(mm)22.5 外径(Φmm)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

寸法C(mm)3 寸法D(mm)40 軸径(Φmm)3 タイプSUSΦ0.1 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5枚)
4,898 税込5,388
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)サイザルディスク ミニ
RoHS
サイザル麻を使用した腰のある仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げの前工程のペーパー目消しに適します。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
8,798 税込9,678
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法C(mm)3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 軸径(Φmm)3 タイプ黒毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法A(mm)14 寸法B(mm)8 寸法C(mm)3 寸法D(mm)36 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 軸径(Φmm)3 タイプ白毛ソフト 軸長(mm)36 毛丈(mm)8 ブラシ直径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

当りが柔らかく、ワークを削り過ぎずに仕上げ研磨ができます。ペーパーフラップなどの後の仕上げ研磨に適しています。
用途ステンレス・アルミ等、金属の仕上研磨、木材の木目出しやサビ取り。 軸径(Φmm)3 幅(mm)8 粒度120 砥材ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)25 適合材ステンレス・アルミ等、金属
1個
1,198 税込1,318
15日以内出荷

寸法C(mm)3 粒度#180 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 軸径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法C(mm)3 粒度#400 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 軸径(Φmm)3 タイプダイヤユニロンΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイール
RoHS
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。 木工、プラスチック研磨に。 適合材木工、プラスチック 主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPディスク(Wタイプ)
RoHS
弾性があり、加工物に馴染みやすい。 基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。
用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
6,998 税込7,698
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(50枚)ほか
5,298 税込5,828
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニバンド T
RoHS
砥材を多層ドーム型構造にすることにより研磨力、 面粗度が安定し、長寿命です。パターンコーティング効果で研磨熱、目詰まりを抑制し ワークへの追従性を向上しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,298 税込4,728
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付ガターホイール
RoHS
三面(上面・下面・側面)全ての面で研磨できるのであらゆる形状にフィットします
軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)