用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
ノートみたいにめくって使う紙やすりです。小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)。水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)
シートサイズ(mm)70×110
素材紙
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
サイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。
適合材ガラス、石材など
耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。
用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
仕様裏地加工無し
車のホイール・窓枠・額縁等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#2000
適合材アルミ
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
17日以内出荷
ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
外径(mm)50
鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
寸法(縦×横)(mm)280×230
タイプ両面テープ式
適合材プリント基板、光ファイバー
外径(Φmm)20
厚さ(mm)4
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
持ちやすさにこだわり、作業のしやすい角度にしました。長時間でも快適に作業できます。 裏面はマジックテープになっていますので、簡単に取替えができます。 3種類の先端アイテム(ペーパー・ナイロン・フェルト)をご用意しています。用途に合わせてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)80
砥材シリコンカーバイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛丈(mm)25
外径(mm)50
線径(mm)1.2
1個(1個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)180
砥材シリコンカーバイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛丈(mm)25
外径(mm)50
線径(mm)1
1個(1個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)80
砥材セラミック
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛丈(mm)25
外径(mm)50
線径(mm)1.25
1個(1個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)240
砥材セラミック
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛丈(mm)25
外径(mm)50
線径(mm)0.75
1個(1個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)120
砥材セラミック
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛丈(mm)25
外径(mm)50
線径(mm)1.1
1個(1個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)240
砥材シリコンカーバイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛丈(mm)25
外径(mm)50
線径(mm)0.9
1個(1個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)200
幅(mm)25
穴径(Φmm)19.1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)200
幅(mm)25
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)200
幅(mm)30
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)200
幅(mm)30
穴径(Φmm)19.05
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
内径(Φmm)76.2
硬度6A
外径(Φmm)200
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)50
粒度1000
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
外径(Φmm)200
適合用途鏡面
ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
幅(mm)25
粒度150(#)
穴径(Φmm)9.53
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
硬度8A
外径(Φmm)125
1セット(5個)
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
仕様両面テープ式
種別粘着式
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
サイズによって両頭グラインダーやフレキシブルグラインダーなどでご使用ください。木工・金属製品のバリ取りや凸凹面の研磨に最適です。標準の粒度は#180ですがその他の粒度も特注にて製作可能です。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード