こんなお得な商品も!

クリーニングブラシ セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベベルブラシ メッキ付 鋼線
モノタロウ
¥499
税込¥549
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。
外径(Φmm)85
毛丈(mm)12
線径(Φmm)0.22
金具径(Φmm)60
材質鋼線メッキ
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ブラシ部)鋼線メッキ
ねじ径(M×P)10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途研磨作業。
穴径(Φmm)10
ねじ径M10
外径(Φmm)75
毛材ステンレス
適合材鉄・一般金属・ステンレス
従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途研磨作業。
ねじ径(mm)M10
材質(ブラシ部)鋼線ヒネリ
外径(Φmm)75
適合材鉄・一般金属・ステンレス・アルミ・木工・石材・コンクリート
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)63
毛丈(mm)13
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼線を真鍮メッキした線材です
研削力が高くワイヤーの折損率が低い
鉄など一般金属の研磨・研掃に
材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.22
材質鋼線真鍮メッキ
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12300
ねじ径(mm)10
金具径(mm)60
適合材鉄など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベベルブラシ 鋼線
モノタロウ
¥499
税込¥549
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。
外径(Φmm)85
毛丈(mm)12
線径(Φmm)0.22
金具径(Φmm)60
材質鋼線
粒度220
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ブラシ部)鋼線
ねじ径(M×P)10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。
外径(Φmm)85
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)62
毛丈(mm)20
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
金具径(mm)65
毛丈(mm)15
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
適合材一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
硬鋼線を真鍮メッキした毛材です。 研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)63
毛丈(mm)13
線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25
適合材鉄、一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
毛丈(mm)15
材質(線材)セラミック
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75
穴径(Φmm)16
金具径(mm)60
毛丈(mm)20
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
15日以内出荷
替えペーパーです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
用途金属、木工のバリ取り、下地直し。
寸法(mm)15×50
砥材A
適合材金属、木工
替えナイロンです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
用途金属の汚れ落としや、木工のケバ取り。
寸法(mm)15×50
砥材ナイロン
適合材金属、木工
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75
穴径(Φmm)16
金具径(mm)60
毛丈(mm)20
線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
15日以内出荷
最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。
毛丈(mm)15
材質(線材)セラミック
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
金具径(mm)65
毛丈(mm)15
線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25
適合材一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バリ取り・錆取りに最適です。耐熱性に優れています。ブラシの中でも最も広い範囲の研磨に適しています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)60
毛丈(mm)20
線径(Φmm)SUS Φ0.3
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)60
毛丈(mm)25
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
毛丈(mm)8
材質(線材)セラミック
耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)60
毛丈(mm)25
線径(Φmm)SUS Φ0.4
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)鋼線 Φ0.5
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード