47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。 外径(Φmm)85 毛丈(mm)12 線径(Φmm)0.22 金具径(Φmm)60 材質鋼線 粒度220 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ブラシ部)鋼線 ねじ径(M×P)10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.3 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)鋼線ベベルブラシ
エコ商品
冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)63 毛丈(mm)13 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中

ヤナセ(柳瀬)鋼線カップブラシ
エコ商品
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線ベベルブラシ
エコ商品
冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 金具径(mm)65 毛丈(mm)15 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 適合材一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線カップブラシ
エコ商品
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 毛丈(mm)20 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
15日以内出荷

目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。 外径(Φmm)85 毛丈(mm)12 線径(Φmm)0.22 金具径(Φmm)60 材質鋼線メッキ ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ブラシ部)鋼線メッキ ねじ径(M×P)10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。 外径(Φmm)65 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.28 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)鋼線 金具径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

TBM10-100 たこブラシ 鋼線 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。 ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。 ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。 ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。
用途さび・塗装はがし等。 外径(mm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(mm)0.3 トラスコ品番332-2777 質量(g)175 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
689 税込758
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TBM16-100 タコブラシ鋼線 エアー用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)タコブラシ鋼線 エアー用
エコ商品
錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 毛丈(mm)25 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に
材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.22 材質鋼線真鍮メッキ ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12300 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 適合材鉄など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ペーパーで取り切れない隙間にお勧めです。R面にも対応します。
厚さ(mm)32 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2400 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)75 外径(Φmm)300 金具径(Φmm)150 材質(線材)鋼線
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

1個
879 税込967
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。 毛丈(mm)30 筒径(Φmm)15 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 適合材鋼板 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷

錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元への振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定していま
仕様●外径(mm):100●穴径(mm):16●金具径(mm):60●線種 Material:鋼線Φ0.3●毛丈(mm):25●最大回転数(min-1):12000 アズワン品番65-9609-59
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキベベルブラシ
エコ商品
硬鋼線を真鍮メッキした毛材です。 研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)63 毛丈(mm)13 線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25 適合材鉄、一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷


ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ線カップブラシ
エコ商品
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)鋼線 〈軸付ホイールブラシ〉
エコ商品
寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 タイプ鋼線Φ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)鋼線 適合材鋼板など 金具径(Φmm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷

鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。 軸径(Φmm)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 材質(線材)鋼線メッキ
1本
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。 外径(Φmm)65 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.28 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)鋼線メッキ線 粒度220 金具径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)鋼線 〈軸付エンドブラシ〉
エコ商品
寸法C(mm)6 タイプ鋼線Φ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 毛丈(mm)20 線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25 適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷

硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 金具径(mm)65 毛丈(mm)15 線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25 適合材一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)鋼線 〈軸付カップブラシ〉
エコ商品
寸法C(mm)6 タイプ鋼線Φ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)15 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 軸長(mm)20 線径(Φmm)0.25 適合材鋼板 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷

鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)綱線メッキ線 適合材鋼板など 金具径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)鋼線ヒネリカップブラシ
エコ商品
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)鋼線 Φ0.5 適合材鉄などの一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法C(mm)6 タイプ鋼線メッキΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法C(mm)6 タイプ鋼線メッキΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)60 毛丈(mm)25 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 タイプ鋼線メッキΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 タイプ鋼線メッキΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ鋼線メッキΦ0.25 寸法D(mm)25 寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)セーフティブラシ
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。
用途一般金属の錆取り、汚れ落とし、研磨作業に。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)20 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)18 外径(Φmm)13 適合用途錆落とし、塗装はがし、溶接焼け、黒皮落とし 材質(線材)鋼線
1セット(5本)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

強い研削力です。溝部・狭部の研磨に最適です。鋼線・ステンレス・砥粒入りナイロンで使い分けができます。市販のインパクトドライバーで使用できます。ホイール型は広い面に最適です。
用途研磨作業。 寸法(mm)75×20×6.35
1個
699 税込769
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ストリップブラシ
エコ商品
高精度皮膜剥離専用ブラシ。
厚さ(mm)27 穴径(Φmm)9 外径(Φmm)35 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6800 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
7,698 税込8,468
22日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)