「d-36 研磨剤」の検索結果
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
最終仕上用で最高級品。
切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。
適合材金属一般
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)36
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000
軸径(Φmm)3
タイプSUSΦ0.1
軸長(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)36
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ白毛ソフト
軸長(mm)36
材質(毛)羊
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)36
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ黒毛
軸長(mm)36
材質(毛)馬
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000
軸径(Φmm)3
タイプ黒毛
RoHS指令(10物質対応)対応