柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄や鋼等、抗張力の高いものの研削や取り代の多い研削にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き
シャンク径(Φmm)2.35
適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス
セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。
彫金や銀細工の製作にも使用できます。
粒度140
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)3
適合材陶器・石材・宝石・硬質金属
RoHS指令(10物質対応)対応
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
粒度36
砥材AZ
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度140
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度140
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途ガラス彫刻・陶器・彫金・シルバーアクセサリーの加工・名入れ
寸法(mm)円筒型(1.0×5×2.35、1.5×7×2.35、2.0×7×2.35、2.5×7×2.35、3.0×7×2.35)球型(Φ2×2.35、Φ4×2.35)テーパー型(1.5×10×2.35)テーパー先切型(1.0×10×2.35)受皿型(Φ2.5×2.35)
セット内容【ダイヤポイント】円筒型×5、球型×2、テーパー型×1、テーパー先切型×1、受皿型×1
軸径(Φmm)2.35
軸径シャンク径 Φ2.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥739
税込¥813
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。
軸径(Φmm)6
粒度#60
軸長(mm)35~38
材質WA
適合材合金鋼・工具鋼など
RoHS指令(10物質対応)対応
焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。
軸径(Φmm)6
粒度#120
材質GC
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PA
軸径(Φmm)6
粒度#60
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨
適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型
サイズ(mm)3mm軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。
マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
粒度#100
穴径(Φmm)1.8
適合材炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。
軸径(Φmm)6
粒度#36
材質A
適合材鋳鋼・鋳鉄・鋳物等
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。
形状円筒型
木材・プラスチックの切断に適しています。
適合材木材・プラスチック
寸法(mm)Φ22×2.34
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。
適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
軸径(Φmm)6
粒度(#)36
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ