「切削油 水溶性」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水溶性切削油の金字塔!汎用性の高い水溶性切削油シリーズ。15年以上実績のある汎用タイプの水溶性の金属加工油です。塩素系添加剤及び亜硝酸塩や環境に影響を及ぼす重金属を含まず、各種法令(RoHS指令・毒劇物法)に該当しないので、安心してご使用いただけます。
用途水溶性切削加工油
容量(L)20
規格A2種1号
加工材料鉄系金属(ステンレス含む)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
使用濃度20~3.3%(5~30倍希釈)
1缶(20L)
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
容器仕様缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
適合工具上水道管用、ネジ切り加工専用
用途例上水道管用ネジ切り加工専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
水溶性切削油。希釈液は淡黄色透明。使用濃度2~3%
用途鋳物の切削加工、炭素鋼の加工に。
容量(L)20
用途例平面・円筒・工具切削対応切削油
容器仕様缶
pH9.8(30倍液)
引火点(℃)引火性なし
密度(g/cm3)(15℃)1.05
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
鉄・銅およびアルミに使用可。
強力な潤滑膜を形成します。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のない場合)
低炭素鋼や非鉄金属の旋削・穴あけ・フライス加工に
容量(L)20
容器仕様缶
動粘度 at40℃19(mm3/sec)
引火点(℃)176
密度(g/cm3)(15℃)0.881
適合工具マニシングセンター、低炭素鋼や非鉄金属の旋削、穴あけ、フライス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色相L1.0
JIS分類N1種3号
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥25,980
税込¥28,578
13日以内出荷
銅・銅合金に使用可。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のある場合)
鉄・SUSのタップ加工
容量(L)20
容器仕様缶
引火点(℃)166
密度(g/cm3)0.886
適合工具マニシングセンター、鉄・SUSのタップ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
色相1
JIS分類N3-8
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
20日以内出荷
関連キーワード