カテゴリ
- 電気材料(10)
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(3)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- 八光電機製作所
- HAKKO(白光)(1,325)
- 八光電機(255)
- 八興(279)
- WURTH ELEKTRONIK(38)
- 発紘電機/富士電機(36)
- 日動工業(32)
- 八興販売(31)
- 日機(30)
- ハタヤリミテッド(21)
- カーメイト(14)
- 吾妻商会(AZUMA)(14)
- ジャンボ(13)
- 東商(10)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- ナリカ(9)
- カーク産業(9)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「hakko」の検索結果

埋込型LANコンセント(ツールレス方式)
八光電機製作所¥24,980税込¥27,4781セット(30個)当日出荷浅型スイッチボックス対応で、自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様埋込型極数8極8心
インバータ専用分岐コネクタ
八光電機製作所¥28,980~税込¥31,878~1セット(15個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途インバータ仕様2番、8番ピン内部接続無し極数8極8心規格ISNDRoHS指令(10物質対応)対応
曲げフリー光コード
八光電機製作所¥4,798~税込¥5,278~1本(1.5m)ほか当日出荷から9日以内出荷自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。用途光伝送装置、ONU、宅内光配線仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下最小曲げ半径(mm)2.5コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付)RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1.0以下減衰量(dB)(反射)40/km以上
クランプ結線方式端子板
八光電機製作所¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL仕様10回線用、3端子適合(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
埋込型LANコンセント(110方式)
八光電機製作所¥19,980税込¥21,9781セット(20個)9日以内出荷スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT6対応LANコンセントです。浅型スイッチボックス対応です。用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様埋込型色(PW)ピュアホワイト極数8極8心規格CAT6印刷LANRoHS指令(10物質対応)対応
露出型光ローゼット
八光電機製作所¥29,980税込¥32,9781セット(20個)9日以内出荷薄型でシンプルなデザインの光ローゼットです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。SCコネクタに対応しています。用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。仕様対応心数:2心SCコネクタ対応、引き込み:3方向取付方式木ネジ(2本添付)、ピン(添付無し)シャッターバネ式RoHS指令(10物質対応)対応
埋込型LANコンセント(110方式)
八光電機製作所¥25,980税込¥28,5781セット(30個)9日以内出荷スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT5e対応LANコンセントです。浅型スイッチボックス対応です。用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様埋込型色ピュアホワイト極数8極8心規格CAT5e
埋込型光コンセント
八光電機製作所¥37,980税込¥41,7781セット(10個)9日以内出荷JIS規格対応取付枠のワンユニットサイズの光コンセントです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。特殊工具を使用しない為、現場成端が簡単です。SCコネクタに対応しています。用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。コネクタ単心SCコネクタ対応RoHS指令(10物質対応)対応
露出型光ローゼット
八光電機製作所¥20,880税込¥22,9681セット(20個)9日以内出荷取付け方法木ネジ(2本付属)、マグネット(付属無し)コネクタ単心SCコネクタ対応RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルタ内蔵コネクタ
八光電機製作所¥24,980~税込¥27,478~1セット(10個)ほか9日以内出荷ケーブルを伝わって通信機器に侵入したり、機器からケーブルを伝わって放射する電磁波を阻止し、トラブル発生を防止する広帯域コモンモードチョークコイルを内臓した中継型のコネクタです。アースをとる必要がなく、ケーブルの間に装着するだけで、ノイズを最大99%カットします。低損失な上、ケーブルの放射する電磁波を阻止する為、セキュリティも向上します。用途ノイズ対策RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器固定金具
八光電機製作所¥22,980~税込¥25,278~1セット(10個)ほか9日以内出荷通信機器取付用の固定金具です。高さ調整機構により幅広い機器に対応します。用途HUB・ルーター・モデム等の通信機器を木板へ取付仕様金具4コで1セット(取付ねじ付)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
埋込型LANコンセント(110方式)
八光電機製作所¥27,980税込¥30,7781セット(20個)9日以内出荷スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT6A対応LANコンセントです。浅型スイッチボックス対応です。用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様埋込型色(PW)ピュアホワイト極数8極8心規格CAT6ARoHS指令(10物質対応)対応
RJ45プラグ(CAT6A対応)
八光電機製作所¥19,980税込¥21,9781セット(2個)9日以内出荷CAT6A細径LANケーブル対応RJ45プラグです。用途CAT6A細径LANケーブル極数8極8心規格CAT6ARoHS指令(10物質対応)対応
露出型LANローゼット(ツールレス方式)
八光電機製作所¥42,980~税込¥47,278~1セット(30個)9日以内出荷自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様露出型
ケーブル配線カバー
八光電機製作所¥35,980税込¥39,5781セット(100m×3巻)9日以内出荷ケーブルを保護し、断線障害等の未然防止に役立ちます。配線ルートの曲げ方が自在で、屋内配線工事の効率化ができます。タッカ、両面テープ留め。用途壁面に配線されたケーブルの保護カバー長さ(m)100
露出型光ローゼット
八光電機製作所¥19,980税込¥21,9781セット(30個)9日以内出荷コンパクトで余長収容無しタイプの光ローゼットです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。SCコネクタに対応しています。用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。仕様対応心数:単心SCコネクタ対応、引き込み:1方向取付方式木ネジ(2本添付)、マグネット(添付無し)、結束バンド(添付無し)シャッターバネ式RoHS指令(10物質対応)対応
露出型LANローゼット(110方式)
八光電機製作所¥19,980~税込¥21,978~1セット(3個)ほか9日以内出荷スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT6A対応LANローゼットです。用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア色(PW)ピュアホワイト極数8極8心規格CAT6ARoHS指令(10物質対応)対応
LAN延長用コネクタ
八光電機製作所¥29,980税込¥32,9781セット(30個)9日以内出荷CAT5e対応のコード延長用コネクタです。用途LANケーブルの延長用極数8極8心規格CAT5eRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN
光中継コネクタ
八光電機製作所¥19,980税込¥21,9781セット(30個)9日以内出荷軽量・小型の光中継単心SCコネクタです。光コードとの組合せで延長用として最適です。防塵蓋付で保留設備用に最適です。用途光単心SCコードの延長用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20.2×32×13.7RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)0.5以下(波長1.31±0.01μm)減衰量(dB)反射/40以上(波長1.31±0.01μm)
心線接続用コネクタ
八光電機製作所¥4,998~税込¥5,498~1セット(50個)9日以内出荷メタル線接続用のコネクタです。2P対応で省スペース、コネクタペンチのみの簡単施工です。用途メタル線接続用RoHS指令(10物質対応)対応